PARKER Pienikokoiset messinkipikaliittimet, 6100 -sarjan liittimet


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Liitäntätyyppi: NPTF , Lukon tyyppi: Langat , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , Lankatyyppi: Nainen , Venttiilin tyyppi: Huuhdella
TyyliMalliKehon kokoVirtausnopeusMax. KäyttöpaineKierteen kokoHinta (ei alv)
A
6135-24
1 1 / 2 "100 Gal / min2000 Psi1 1/2-11 1/2"€462.34
Tarjouspyyntö
B
6125-24
1 1 / 2 "100 Gal / min2000 Psi1 1/2-11 1/2"€379.51
Tarjouspyyntö
B
6125-20
1 1 / 4 "76 Gal / min2750 Psi1 1/4-11 1/2"€254.37
Tarjouspyyntö
A
6135-20
1 1 / 4 "76 Gal / min2750 Psi1 1/4-11 1/2"€300.01
Tarjouspyyntö
A
6135-16
1"50 Gal / min3000 psi1-11 1 / 2 "€158.30
Tarjouspyyntö
B
6125-16
1"50 Gal / min3000 psi1-11 1 / 2 "€148.13
Tarjouspyyntö
A
6135-08
3 / 4 "12 Gal / min3000 psi1 / 2-14 "€130.94
Tarjouspyyntö
B
6125-12
3 / 4 "28 Gal / min3000 psi3 / 4-14 "€125.48
Tarjouspyyntö
B
6125-08
3 / 4 "12 Gal / min3000 psi1 / 2-14 "€130.20
Tarjouspyyntö
A
6135-12
3 / 4 "28 Gal / min3000 psi3 / 4-14 "€111.36
Tarjouspyyntö

Pienikokoiset messinkipikaliittimet, 6100 -sarjan liittimet

Parker 6100 -sarjan liittimet ovat ihanteellisia liitettäväksi 6100 -sarjan nippoihin paineen alaisena hydrauliikkaoperaatioihin öljy- ja kaasuporakoneissa, nesteiden irtotavarana ja uppopumppusovelluksissa. Näissä vähäroiskeisissa liittimissä on liitäntäilmaisinurat, jotka osoittavat, milloin liitäntä on valmis ja venttiilit ovat täysin auki käytettäväksi nesteensiirtolinjoissa. Niissä on messinkirakenne, jossa on teräksiset kuusiomutteri / siipimutterit, nitriilitiiviste ja NPTF-portin päät lujuuden, korroosionkestävyyden ja nesteenpitävän toiminnan varmistamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kytkimiä, saatavana 3/4, 1, 1-1/4 ja 1-1/2 tuuman kytkentäkoossa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?