LEESON B3/B14-laippa IEC metriset moottorit, kolmivaiheinen, TEFC, jäykkä pohja


Leeson IEC -metriset moottorit on suunniteltu korkean vääntömomentin sovelluksiin. Näissä yksiköissä on vahvat valurauta-/alumiinirungot, joissa on päätykellot rakenteellista jäykkyyttä varten, ja liitäntäkotelo suojaamaan johtoliitäntää ympäristöolosuhteilta ja tahattomalta kosketukselta.

Suodattaa
Suunnittelu: B , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Hz: 50/60 , Eristysluokka: F , Voitelu: VARMISTA , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Asennus: Jäykkä , Pakkaus: B , vaihe: 3 , Kierto: REV , Palvelutekijä: 1.15 , Tyyppi: TF , Jännite: 230 / 460
TyyliMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorRPMHinta (ei alv)
A
193367.60
13218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 3000€1,444.70
A
193366.60
132M17 / 8.55 1/2 / 44.1 / 2.9869 / 621200 / 1000€1,707.53
A
193373.60
160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 3000€2,502.21
A
193372.60
160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 1000€2,661.58
A
193376.60
160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 3000€2,932.97

Ominaisuudet

  • Niissä on IP55-säänsuojaus ja TEFC-kotelointi, joka estää epäpuhtaudet ja pitää moottorin viileänä poistamalla lämpöä kotelon mukana toimitetun integroidun tuulettimen avulla.
  • Näissä moottoreissa on pieni kipinöimätön tuuletin kannella melun vähentämiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi.
  • Ne on integroitu öljytiivisteillä, jotka ylläpitävät voitelua ja kondenssiveden poistoa veden epäpuhtauksien keräämiseksi.
  • Niissä on kolmivaiheinen rakenne, joka eliminoi kondensaattoreiden tarpeen käynnistyä tai käyttää suuremmalla vääntömomentilla kuin useimmat yksivaiheiset mallit.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on kuulalaakereiden tarkoitus?

IEC Metric -moottoreissa on ylisuuret tiivistetyt kuulalaakerit, jotka takaavat tasaisen ja jatkuvan toiminnan sekä estävät kitkahäviön.

Mitä etua jäykästä pohjaasennuksesta on?

Jäykkä pohjakiinnitys estää liiallista tärinää ja tarjoaa tarkan kohdistuksen moottorin ja ympäröivien mekanismien välillä.

Mikä on jatkuvatoimisen moottorin luokitus?

Jatkuva käyttö tarkoittaa suurinta kuormaa, jonka moottori voi tuottaa jatkuvasti ylittämättä sallittua lämpötilan nousua ja ylläpitämättä lämpötasapainoa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?