Ilmaruuvimeisselit

Suodattaa

CLECOTOOLS -

Ilma-ruuvitaltta

TyyliMalliIlmansuodatinCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKahvan tyyppiMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmPistooli3 / 8 "8.3 "€2,273.83
A19PCA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPistooli3 / 8 "8.5 "€2,460.60
B19TTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmT kahva3 / 8 "9.8 "€2,728.03
C19TTA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmT kahva3 / 8 "8"€2,497.43
D19TCA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmT kahva3 / 8 "8.1 "€2,673.80
E19SPA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmLinjassa1 / 4 "9.1 "€2,460.60
F19SCA04Q-G1 / 8 "NPT381100 rpmLinjassa1 / 4 "9.8 "€2,476.71
A19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmPistooli3 / 8 "9.8 "€2,590.46
A19PCA04Q-G1 / 8 "NPT161100 rpmPistooli3 / 8 "8.1 "€2,323.70
D19TTA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT kahva3 / 8 "8.4 "€2,559.45
D19TCA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT kahva3 / 8 "8.5 "€2,723.81
G19SPA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmLinjassa1 / 4 "9.5 "€2,496.23
F19SCA05Q-G1 / 8 "NPT28660 rpmLinjassa1 / 4 "10.2 "€2,525.71
A19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmPistooli3 / 8 "9.7 "€2,581.32
A19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPistooli3 / 8 "8.4 "€2,393.74
H19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmPistooli3 / 8 "8"€2,393.74
D19TTA07Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT kahva3 / 8 "8.4 "€2,639.35
I19TTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmT kahva3 / 8 "9.7 "€2,725.72
INGERSOLL-RAND -

Ilmaruuvimeisselit

TyyliMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiMin. Letkun kokoHinta (ei alv)
AQS1P15S1D--------€2,025.96
B1RPMS1--------€1,752.12
C5 RALP 17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen2000 rpmPistooli1 / 4 "€1,015.10
D3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0general1800 rpmPistooli3 / 8 "€274.54
E5 RANP 18"1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen900 rpmPistooli1 / 4 "€1,126.10
F1RANC18.5 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen1000 rpmPistooli1 / 4 "€1,230.92
G1RPNS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen1000 rpmLinjassa1 / 4 "€1,546.61
G1 RPMC 18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen1650 rpmLinjassa1 / 4 "€1,316.07
H5 RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen2000 rpmPistooli1 / 4 "€1,154.91
I1RPQS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen500 rpmLinjassa1 / 4 "€1,595.13
G1RPNC18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen1000 rpmLinjassa1 / 4 "€1,318.12
J5RANC19.5 "1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen900 rpmPistooli1 / 4 "€1,318.21
K1RLNC19.25 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen1000 rpmLinjassa1 / 4 "€1,204.04
L5RLLC110 "1 / 4 "NPT4.016.0Teollinen2100 rpmLinjassa1 / 4 "€1,245.12
M7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Teollinen1000 rpmPistooli5 / 16 "€2,703.36
N5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Teollinen1000 rpmLinjassa1 / 4 "€1,295.49
O7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Teollinen1200 rpmLinjassa5 / 16 "€2,553.77
ASG JERGENS -

Ilma-ruuvitaltta

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
AHP402.5010.01000 rpm3 / 16 "7"€935.58
BHPFL2805.0020.0250 rpm5 / 16 "9.625 "€1,497.41
CHICAGO PNEUMATIC -

Ilma-ruuvitaltta

TyyliMalliToimintaIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiHinta (ei alv)
ACP2755Suuri nopeus, ergonominen1 / 4 "NPT2.56.3 "10general2200 rpmPistooli€357.91
BCP2621Suuri vääntömomentti, ergonominen1 / 4 "NPT7.759.1 "31Teollinen1000 rpmLinjassa€969.16
CCP2765Suuri vääntömomentti, ergonominen1 / 4 "NPT2.57"10general900 rpmPistooli€431.17
DCP2780Suuri vääntömomentti, ergonominen1 / 4 "NPT2.56.5 "10general2100 rpmPistooli€436.29
ECP2611Suuri vääntömomentti, ergonominen, 3 ilmanottoaukkoa1 / 4 "NPT5.259.3 "21Teollinen1000 rpmPistooli€913.55
FCP2003Käännettävä1 / 8 "NPT2.257.7 "9Teollinen1100 rpmRivi€1,537.91
SPEEDAIRE -

Ilmaruuvimeisselit

Speedaire-ilmaruuvimeisseliä käytetään yleisesti hauraissa tuotantojärjestelmissä, jotka vaativat pienen vääntömomentin kiinnitystä, kuten painettujen piirilevyjen ja muiden elektronisten laitteiden liittäminen. Ne pitävät kuljettajan kyynärvarren synkronoituna terän kanssa vähentäen väsymystä ja mahdollistavat suurimman paineen ja hallinnan. Nämä ruuvimeisselit on varustettu istukalla, jossa on vaihdettavat ruuvimeisselikärjet, ja moottorilla, joka kiertää ruuveja ruuveja kiertämättä niitä liikaa. Valitse useista näistä ilmaruuvimeisselistä, joita on saatavana pistoolina ja suorana kahvana.

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiToimintaKokonaispituusHinta (ei alv)
A21AA81416general1800 rpmSuoraanKäännettävä9.5 "€146.30
B21AA80416general800 rpmSuoraanKäännettävä10.25 "€309.51
C12V7434.029.0Teollinen1800 rpmPistooliPositiivinen7 13 / 32 "€172.24
INGERSOLL-RAND -

Ilmaruuvimeisseli 2.7 - 30.1 tuumaa-lb.

MallieräHinta (ei alv)
1RTNS1AB7XBJ€1,751.85
CHICAGO PNEUMATIC -

Ruuvimeisselin sulkukytkin

MallieräHinta (ei alv)
CP2622AH7LWQ€1,007.86
CHICAGO PNEUMATIC -

Ruuvimeisselin pistoolityynykytkin

MallieräHinta (ei alv)
CP2612AH7LXF€633.86
CHICAGO PNEUMATIC -

Ruuvimeisselin suora tyynykytkin

MallieräHinta (ei alv)
CP2623AH7LXG€464.89

Ilmaruuvimeisselit

Ilmaruuvitaltat ovat paineilmakäyttöisiä ruuvitaltaita, jotka on suunniteltu käytettäväksi puun, muovin, metallin ja hartsin käsittelyssä tuotanto-, valmistus- ja kokoonpanosovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman paineilmalla toimivia pneumaattisia ruuvimeisseliä mm Chicago Pneumaattinen, Ingersoll-Rand, Speedaire, Cleco, Master Power ja ASG. Ingersoll-rand säädettävät kytkinruuvitaltat tarjoavat tarkan vääntömomentin kriittisiin kiinnityssovelluksiin teollisuuskäyttöön. Näissä säädettävillä kytkinruuvitaltailla on liipaisin (mäntätyyppiset ruuvimeisselit) tai vipu (in-line ruuvimeisselit) -toimintomekanismi, joka mahdollistaa paineilman syöttämisen tuloaukon kautta. Ne voidaan asettaa joko myötä- tai vastapäivään pyörimään, kun taas sammutus vähentää tarvittavaa ilmankulutusta. Kompakti rivirakenne tekee niistä soveltuvia käytettäväksi ahtaissa tiloissa, ja päällystetty ote vähentää käyttäjän väsymistä. Nopeusmies ilmaruuvimeisselit, joissa on sisäiset kytkinsäädöt, tekevät niistä ihanteellisia kevyisiin kokoonpanoihin ja yleisiin korjaussovelluksiin. Nämä ruuvitaltat voivat pyöriä enintään 1800 rpm:n nopeudella. Pistoolin kädensijatyyliset ruuvitaltat on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja niissä on positiivinen toiminta, kun taas riviruuvitaltat tarjoavat käännettävän toiminnan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?