Korkki

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Tuoteryhmät

Palvelut

Alumiinirulla 1100 0.005 x 12 W x 30 "L
Tuotenumero: AE9BED
Malli: 6025
€8.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Korkkirulla Bb14 0.8 mm paksuus 48 tuumaa x 656 jalkaa
Tuotenumero: AD8YPV
Malli: 4NLY6
€1,694.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Korkkirulla Bb14 1.5 mm paksuus 48 tuumaa x 437 jalkaa
Tuotenumero: AD8YPW
Malli: 4NLY8
€1,726.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Korkkilevy Cr117 0.8 mm paksuus 24 x 36 tuumaa
Tuotenumero: AD8YQE
Malli: 4NMG1
€3.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Korkkilevy Cr117 12 mm paksuus 24 x 36 tuumaa
Tuotenumero: AD8YQJ
Malli: 4NMG6
€54.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Korkkilevy Cr117 3.0 mm paksuus 24 x 36 tuumaa
Tuotenumero: AD8YQF
Malli: 4NMG2
€11.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Korkkilevy Cr117 6.0 mm paksuus 24 x 36 tuumaa
Tuotenumero: AD8YQG
Malli: 4NMG4
€25.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Korkkilevy Cr117 8.0 mm paksuus 24 x 36 tuumaa
Tuotenumero: AD8YQH
Malli: 4NMG5
€36.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Korkkilevyn eristys 1 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa
Tuotenumero: AD8YPY
Malli: 4NLZ8
€25.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Korkkilevyn eristys 2 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa
Tuotenumero: AD8YPZ
Malli: 4NLZ9
€51.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Korkki

Korkkituotteet, kuten rullat ja levyt, tarjoavat lämpöeristystä, akustista vaimennusta ja kosteudenkestävyyttä, mikä tekee niistä ihanteellisia rakennus- ja valmistusteollisuudessa. Korkkirullat ovat jatkuvia korkkirullia, joita on saatavana eri paksuuksina ja leveyksinä ja jotka ovat hyödyllisiä ilmoitustauluissa, lattiapäällysteissä, seinänpäällysteissä ja askarteluprojekteissa. Korkkilevyvarasto sen sijaan on levymuodossa toimitettuja korkkeja tiivisteiden valmistukseen, eristykseen ja äänieristykseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?