KEO Upotettava, nopea teräs, 1 huilu, 82 asteen kulma


Suodattaa
Mukana oleva kulma: 82 astetta , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 1 , Tyyppi: Yksi päättynyt
TyyliMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta (ei alv)
A
53108
1"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€72.40
B
53228
1-1 / 2 "Mustaoksidi2.875 "3 / 4 "1.25 "€187.28
B
53248
1-1 / 4 "Mustaoksidi2.75 "1 / 2 "1.25 "€176.02
A
53128
1 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€26.55
A
53148
1 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€19.12
B
53188
1 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "1.25 "€16.16
A
53348
3 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€52.53
A
53388
3 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.54
B
53178
3 / 16 "Mustaoksidi1.375 "3 / 16 "1.25 "€17.57
A
53588
5 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€28.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?