RIDGID Putkien kierteityskoneet


Jäykkiä putken kierrekoneita käytetään päiden kierteittämiseen putkien ja liitososien kiinnittämiseksi vesilinjoihin, sprinklerijärjestelmiin ja kaasulinjoihin.

Suodattaa
ampeeria: 15 , vaihe: 1 , Tangon koko: 1/4 "2" , Jännite: 115
TyyliMalliSuunnanvaihtoKokoHPKytkimen tyyppiHzEi kuormitusta RPMÖljykapasiteettiKokonaispituusHinta (ei alv)
A
26092
EiPutki 1/4 "- 4", sauva 1/4 "- 2"1.5Käänteinen / pois / eteenpäin kiertokytkin ja kiinteä jalkakytkin50/6012/36-18.5 "€18,619.40
B
93287
KylläPutki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 2"1/2Eteen / pois / taaksepäin -kytkin ja kiinteä päälle / pois-jalkakytkin25 ja 60361.75 gal.38.125 "€11,858.91
C
15682
KylläPutki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 2"1/2Eteen / pois / taaksepäin -kytkin ja kiinteä päälle / pois-jalkakytkin25 ja 60381.0 gal.19 "€8,771.81

Putkien kierteityskoneet

Jäykkiä putkikierteityskoneita käytetään kierteen päihin putkien ja liittimien kiinnittämiseksi vesijohtoihin, sprinklerijärjestelmiin ja kaasulinjoihin. Näissä yksiköissä on suuri öljysäiliö, jonka varastointikapasiteetti on 1.75 litraa, ja valtava lastualusta jatkuvaan kierteitysaikaan. Niissä on yläkansi, jossa on suuret lokerot työkalujen mukavaa käyttöä varten. Lisäksi niissä on nopeusistukka, jossa on keinuva leuat erinomaiseen tarttumiseen. Nämä koneet on lisäksi varustettu kiinteällä jalkakytkimellä handsfree-päälle / pois-kytkintoimintoa varten, ja niitä on saatavana peruutus- ja peruuttamattomina versioina.

Ominaisuudet

  • Jäykissä putken kierteityskoneissa on suuri öljysäiliö, jonka varastointikapasiteetti on 1.75 gallonaa, ja valtava lastuallas jatkuvaa kierteitystä varten.
  • Niissä on yläkansi, jossa on suuret lokerot työkalujen mukavaa käyttöä varten. Niissä on lisäksi pikaistukka, jossa on keinukäyttöiset leuat erinomaisen pitoa varten.
  • Nämä koneet on varustettu sisäänrakennetulla jalkakytkimellä handsfree-on/off-kytkimen käyttöä varten, ja niitä on saatavana peruutus- ja ei-peruutusversioina.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • NRTLC

Usein kysytyt kysymykset

Mitä NPT tarkoittaa?

NPT on lyhenne sanoista National Pipe Thread Tapered, joka on Yhdysvaltain standardi kartiomaisille kierteille, jotka on suunniteltu liittämään putkia ja liittimiä.

Minkä kokoisia putken kierteityskoneiden päitä käytetään tässä Ridgid-putkien kierteityskoneessa?

Tässä koneessa käytetyt suutinpään koot vaihtelevat 1/8 - 4 tuumaa.

Mikä on yksinkertaisin putken kierteityskone?

Yleisin esimerkki kierrekoneesta on pultin kierrekone. Tämä kone pystyy leikkaamaan tiettyjä kierrekuvioita pulteiksi ja sovittamaan nämä kuviot päällekkäin näiden pulttien kanssa toimivien muttereiden kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?