JUSTRITE 7125300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYU 13M469

JUSTRITE 7125300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​korkeus 11-1/2 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AA4ZYU Malli: 7125300Ristiviite: 13M469

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2.5 gal.
Värisininen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus11.5 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Käytettykerosiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7125300 Tyypin 1 turvatölkkiä käytetään syttyvien nesteiden, kuten dieselin, bensiinin ja kerosiinin, säilytykseen ja kuljettamiseen. Tämä 2.5 gallonan terästurvapurkki estää sisällä olevaa nestettä syttymästä tuleen.

Ominaisuudet:

  • Justrite 7125300 Tyypin 1 turvapurkissa on korkealaatuinen teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden.
  • Tässä tyypin I turvapurkissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka estää syttymisen haihduttamalla lämpöä.
  • Siinä on tiivis, automaattisesti tuulettuva kansi, joka pysäyttää räjähdyksen.
  • Tässä turvapurkissa on kääntyvä kahva raskaampien kuormien kuljettamiseen helposti.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NFPA
  • FM
  • UL
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tarkoitat tyypin I kaasusäiliöllä?

A. Tyypin 1 kaasutölkeissä tai -säiliöissä on yksi aukko täyttöä ja annostelua varten, ja niissä on sisäänrakennetut turvatoimenpiteet kipinöiden ja tahattomien tulipalojen pysäyttämiseksi.

K. Mitä eroa on tyypin 2 ja tyypin 1 turvatölkkien välillä?

A. Tyypin II turvatölkkeissä on 2 aukkoa, yksi kaatoa ja yksi täyttöä varten. Tyypin I turvatölkeissä on vain yksi aukko kaatamista ja täyttöä varten.

K. Mitä kemikaaleja voidaan säilyttää turvatölkeissä?

V. Käyttäjät voivat säilyttää syttyviä tai palavia nesteitä, kuten bensiiniä, kerosiinia, dieseliä, propaania, isopropyylialkoholia ja erilaisia ​​öljyjä turvatölkeissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYE 13M456 71103001 gal.11 "9.5 "€102.80
JUSTRITE 7120300 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen | AA4ZYL 13M462 71203002 gal.13.75 "9.5 "€110.12
JUSTRITE 7120310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen | AA4ZYM 13M463 71203102 gal.13.75 "9.5 "€121.41
JUSTRITE 7125310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYV 13M470 71253102.5 gal.11.5 "11.75 "€129.75
JUSTRITE 7150310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen | AA4ZZD 13M478 71503105 gal.16.875 "11.75 "€148.19
JUSTRITE 7150300 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen | AE4AJD 5HE21 71503005 gal.16.875 "11.75 "€129.43
JUSTRITE 7110310 Turvapurkki, jossa suppilo, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​sininen | CD8CKX 71103101 gal.11 "9.5 "€91.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7125300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​korkeus 11-1/2 tuumaa, sininen
€131.16 / yksikkö