Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7110310 Turvapurkki, jossa suppilo, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​sininen | CD8CKX

JUSTRITE 7110310 Turvapurkki, jossa suppilo, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​sininen

Varastossa
Tuote: CD8CKX Malli: 7110310

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko1 gal.
Värisininen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus11 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7110310 Tyypin I turvatölkkiä käytetään teollisissa, kaupallisissa ja laboratorioissa, kuten tuotantolaitoksissa, autokorjaamoissa, rakennustyömailla, laboratorioissa ja huoltotoimissa syttyvien nesteiden turvalliseen varastointiin ja kuljettamiseen tulipalon, roiskeiden ja onnettomuuksien riskin minimoimiseksi. .

Ominaisuudet:

  • Siinä on automaattinen ylipaineenpoisto, joka purkaa 3–5 psig:n paineen murtuman tai räjähdyksen estämiseksi.
  • Tässä turvapurkissa on korkealaatuinen pinnoitettu teräsrakenne 100 % vuotojen suojaamiseksi.
  • Se tarjoaa jauhemaalauksen, joka kestää kemikaaleja ja kestää kovaa käyttöä.
  • Tämä turvapurkki on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen avulla lämmön haihduttamiseksi ja takaiskusytytyksen pysäyttämiseksi.
  • Siinä on lisäksi laukaisukahva raskaiden kuormien kuljettamista varten.
  • Tämän turvatölkin mukana tulee polypropeenisuppilo, joka kiinnittyy nokan kaulaan ja on kooltaan 1 gallona.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL / ULC
  • TÜV
  • > OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on turvatölkkien värien merkitys?

A.

  • Punainen - Bensiini
  • Sininen - kerosiini
  • Keltainen - Diesel
  • Vihreä - öljy

K. Kuinka kiinnitämme suppilot turvatölkkeihin?

A. Justrite Type I -turvatölkeissä on nokkakaula, johon polypropeenisuppilot on kiinnitetty syttyvien nesteiden täyttöä ja kaatamista varten.

K. Mitä nesteitä ja liuottimia pidetään syttyvinä?

A. Nestettä, jonka leimahduspiste on alle 100 Fahrenheit-astetta, pidetään syttyvänä.

K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa Justrite 7110310 Type I -turvapurkki?

A.

  • Varmista, että turvatölkki on tyhjä ja ettei siinä ole syttyviä nesteitä tai jäämiä.
  • Pyyhi ulkopinnat pehmeällä liinalla tai sienellä miedolla saippualla ja vedellä. Hankaa tarvittaessa varovasti.
  • Levitä sisäpinnoille mietoa saippuaa tai pesuainetta. Hankaa harjalla tai sienellä epäpuhtauksien poistamiseksi. Huuhtele puhtaalla vedellä.
  • Huuhtele turvatölkki puhtaalla vedellä poistaaksesi jäljellä olevan puhdistusliuoksen. Ilmakuivaa kaikki osat ennen uudelleen kokoamista.
  • Tarkasta säännöllisesti turvatölkki vaurioiden, korroosion tai toimintahäiriöiden varalta. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat.

K. Kuinka valitsen tarpeisiini sopivan turvatölkin?

A.

  • Määritä vaatimukset ja ainetyyppi.
  • Harkitse volyymi- ja sääntelystandardeja.
  • Arvioi turvaominaisuudet ja aineiden yhteensopivuus.
  • Arvioi kuljetus- ja varastointiolosuhteet.
  • Harkitse helppokäyttöisyyttä ja lisäominaisuuksia.
  • Vertaile vaihtoehtoja teknisten tietojen ja arvostelujen perusteella.
  • Varmista turvallisuusstandardien noudattaminen.
  • Tee tietoinen päätös arviosi perusteella.

K. Mikä on tämän turvatölkin suurin tallennuskapasiteetti?

A. Justrite 7110310 safety voi säilyttää materiaaleja enintään 1 gallonan asti.

K. Kuinka usein minun tulee vaihtaa turvatölkini?

A.

  • Suorita rutiinitarkastuksia tarkistaaksesi vaurioiden, korroosion tai kulumisen merkkejä, jotka voivat vaarantaa tölkin eheyden tai toiminnan.
  • Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia turvatölkin käyttöiästä ja vaihtoväleistä.
  • Varmista, että turvatölkki on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten ja -standardien mukainen. Jos se ei enää täytä vaadittuja vaatimuksia, harkitse sen vaihtamista.
  • Jos turvassa voi olla merkittäviä vaurioita, kuten kolhuja, halkeamia tai vuotoja, tai jos siinä on liiallista kulumista, joka voi heikentää sen tehokkuutta, se on suositeltavaa vaihtaa viipymättä.
  • Pysy ajan tasalla turvatölkkiteknologian kehityksestä. Jos uudemmissa malleissa on parannettuja ominaisuuksia tai parannettuja turvatoimenpiteitä, harkitse päivittämistä varmistaaksesi korkeimman suojan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYE 13M456 71103001 gal.11 "9.5 "€102.80
JUSTRITE 7120300 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen | AA4ZYL 13M462 71203002 gal.13.75 "9.5 "€110.12
JUSTRITE 7120310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen | AA4ZYM 13M463 71203102 gal.13.75 "9.5 "€121.41
JUSTRITE 7125300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYU 13M469 71253002.5 gal.11.5 "11.75 "€131.16
JUSTRITE 7125310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYV 13M470 71253102.5 gal.11.5 "11.75 "€129.75
JUSTRITE 7150310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen | AA4ZZD 13M478 71503105 gal.16.875 "11.75 "€148.19
JUSTRITE 7150300 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen | AE4AJD 5HE21 71503005 gal.16.875 "11.75 "€129.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7110310 Turvapurkki, jossa suppilo, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​sininen
€91.43 / yksikkö