Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7120310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen | AA4ZYM 13M463

JUSTRITE 7120310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallona, ​​korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AA4ZYM Malli: 7120310Ristiviite: 13M463

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2 gal.
Värisininen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus13.75 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
Käytettykerosiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7120310 on tyypin 1 turvatölkki, joka soveltuu syttyvien nesteiden tai liuottimien turvalliseen kuljetukseen ja varastointiin. Siinä on kemikaaleja kestävä liekinsammutin, joka estää takaiskusyttymisen, ja se on varustettu polypropeenisuppilolla, joka helpottaa nesteen kaatamista pieniin aukkoihin.

Ominaisuudet:

  • Sisältää tiiviin, itsestään sulkeutuvan kannen syttyvien nesteiden (kerosiini) siirtämiseen, varastointiin ja annostelemiseen turvatölkissä.
  • Mukana ylipainesuojakorkki, joka tuulettaa automaattisesti 2–5 psig:n paineen ja suojaa murtumiselta tai räjähdykseltä.
  • Varustettu heiluvalla kahvalla raskaampien taakkojen kantamiseen ja kaatamiseen.
  • Tarjoaa kätevän saranoidun rakenteen, joka mahdollistaa helpon täytön ilman, että suppiloa irrotetaan.
  • Sisältää suuren tarran ID-alueen, joka antaa kirjoitustilaa sisällön tunnistamiseen, ja värikoodatut ilmaisimet nopeaa visuaalista käyttöä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL / ULC
  • OSHA ja NFPA
  • FM
  • TÜV
  • CARB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Soveltuvatko turvatölkit ulkokäyttöön?

V. Kyllä, turvatölkit soveltuvat ulkokäyttöön. Tiettyjä varotoimia on kuitenkin noudatettava käytettäessä näitä säiliöitä ulkona, esimerkiksi kun lämpötila on kuuma, höyrynpaine voi nousta. Tästä syystä on tärkeää vähentää painetta höyrytilassa (kun tölkki asetetaan tasaiseen asentoon) eikä nestetilassa (kun kallistetaan ja annostellaan nestettä), jotta vältetään äkilliset purkaukset tai räjähdys. Kun lämpötila on lämmin ja äkillinen jäähtyminen tapahtuu, voidaan luoda tyhjiö. Koska turvatölkkiin ei ole sisäänrakennettu alipaineventtiiliä, se voi räjähtää äkillisesti. Välttääksesi tämän tilanteen, röyhtäile turvatölkit päivän päätteeksi paineen vähentämiseksi. Tölkkien pitäminen varjossa voi myös minimoida materiaalihäviön (eli estää nesteen höyrystymisen).

K. Millaisia ​​kemikaaleja tulee säilyttää turvatölkeissä?

V. OSHA-yhteensopivat turvatölkit sopivat ihanteellisesti bensiinin, kerosiinin, dieselin, propaanin, isopropyylialkoholin ja monien muiden öljyjen säilyttämiseen.

K. Mikä on tyypin 1 tölkkisuunnittelun merkitys?

A. Tyypin 1 malli mahdollistaa sekä kaatamisen että täyttämisen yhdestä aukosta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYE 13M456 71103001 gal.11 "9.5 "€102.80
JUSTRITE 7120300 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen | AA4ZYL 13M462 71203002 gal.13.75 "9.5 "€110.12
JUSTRITE 7125300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYU 13M469 71253002.5 gal.11.5 "11.75 "€131.16
JUSTRITE 7125310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYV 13M470 71253102.5 gal.11.5 "11.75 "€129.75
JUSTRITE 7150310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen | AA4ZZD 13M478 71503105 gal.16.875 "11.75 "€148.19
JUSTRITE 7150300 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen | AE4AJD 5HE21 71503005 gal.16.875 "11.75 "€129.43
JUSTRITE 7110310 Turvapurkki, jossa suppilo, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​sininen | CD8CKX 71103101 gal.11 "9.5 "€91.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7120310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallona, ​​korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen
€121.41 / yksikkö