JUSTRITE 7150310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen | AA4ZZD 13M478

JUSTRITE 7150310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AA4ZZD Malli: 7150310Ristiviite: 13M478

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
Värisininen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus16.875 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Käytettykerosiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7150310 Tyypin 1 turvasäiliö on suunniteltu kerosiinin täyttämiseen ja kaatamiseen suurissa laitteissa, kuten nurmikon moottoreissa ja traktoreissa. Yksikössä on korkealaatuinen teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä tiiviin toiminnan ja sitkeyden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Itsestään sulkeutuva kansi, jossa on automaattinen ylipaineenpoistomekanismi, joka mahdollistaa 3–5 psig:n ilmanpoiston räjähdyksen estämiseksi.
  • Varustettu ruostumattomasta teräksestä tehdyllä liekinsammuttimella maksimaalisen lämmön haihtumisen estämiseksi takaiskusytytyksen estämiseksi.
  • Sisältää kääntyvän kahvan helpottamaan kaatamista ja siirrettävyyttä.
  • Tasapainotettu muotoilu, joka hyödyntää tölkin painoa, kun kansi avataan käyttöä varten.
  • Mukana vahvistetut kylkiluut, jotka vahvistavat seinämän ja kestävät kolhuja tai räjähdyksiä.
  • Kaksinkertaiset lukitussaumat pohjassa ja ylhäällä lisäävät "puskurin suojuksen" suojaa, kun sitä pidetään epätasaisella alustalla.
  • Suuri ID-alue, joka mahdollistaa merkintöjen väärinkäytön ja yhteensopimattomien seosten aiheuttamien onnettomuuksien välttämiseksi tai auttaa tunnistamaan omistajan/osaston.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL / ULC
  • TÜV
  • CARB
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatölkkien eri värit tarkoittavat?

A.

  • Punainen - Bensiini
  • Keltainen - Diesel
  • Sininen - kerosiini
  • Vihreä - öljy

K. Kuinka tyypin 1 turvasuppiloa käytetään?

A. Justrite Type 1 -turvasuppilo on suunniteltu kaatamaan nestettä pieniin aukkoihin. Tämä polypropeenisuppilo kiinnittyy juoksuputken kaulaan (1 gallona ja enemmän), jotta se sopii saumattomasti ja välttää roiskeet kaatamisen aikana. Tämä kaksiasentoinen suppilo taittuu alas täytön/varastoinnin aikana ja pysyy pystyssä, kun sitä käytetään kaataessa.

K. Mitä eroa on tyypin 1 ja tyypin 2 turvatölkkien välillä?

A.

  • Tyypin 1 turvatölkeissä on yksi juoksuputki sekä kaato- että täyttötoimenpiteitä varten.
  • Tyypin 2 turvatölkeissä on kaksi erillistä aukkoa, joista toinen kaataa kohdetta ja toinen (ergonominen nostovipu) helpottaa täyttämistä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYE 13M456 71103001 gal.11 "9.5 "€102.80
JUSTRITE 7120300 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen | AA4ZYL 13M462 71203002 gal.13.75 "9.5 "€110.12
JUSTRITE 7120310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen | AA4ZYM 13M463 71203102 gal.13.75 "9.5 "€121.41
JUSTRITE 7125300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYU 13M469 71253002.5 gal.11.5 "11.75 "€131.16
JUSTRITE 7125310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYV 13M470 71253102.5 gal.11.5 "11.75 "€129.75
JUSTRITE 7150300 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen | AE4AJD 5HE21 71503005 gal.16.875 "11.75 "€129.43
JUSTRITE 7110310 Turvapurkki, jossa suppilo, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​sininen | CD8CKX 71103101 gal.11 "9.5 "€91.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7150310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen
€148.19 / yksikkö