Kupariputket ja letkut

Suodattaa

Kupariputkia ja -putkia käytetään vesi-, jäähdytys-, LVI- ja paineilmajärjestelmissä. Ne tarjoavat vastustuskyvyn bakteereja ja muita epäpuhtauksia vastaan ​​parantaen hygieniaa. Raptor...Lue lisää

K S PRECISION METALS -

Pyöreät kupariputket

TyyliMalliPituusDia ulkopuolella.PaksuusMateriaaliHinta (ei alv)
A39621m4 mm0.36mmKupari€37.78
Tarjouspyyntö
A39601m2 mm0.36mmKupari€19.74
Tarjouspyyntö
A39611m3 mm0.36mmKupari€26.61
Tarjouspyyntö
A811912 "5 / 32 "0.014 "Kupari€7.03
Tarjouspyyntö
A811812 "3 / 32 "0.014 "Kupari€20.57
Tarjouspyyntö
A507712 "3 / 32 "0.014 "Kupari€7.71
Tarjouspyyntö
A811712 "1 / 16 "0.014 "Kupari€19.02
Tarjouspyyntö
A812012 "1 / 8 "0.014 "Kupari€5.31
Tarjouspyyntö
A951136 "3 / 16 "0.014 "Kupari€76.96
Tarjouspyyntö
A951536 "1 / 4 "0.014 "Kupari€66.99
Tarjouspyyntö
A950936 "5 / 32 "0.014 "Kupari€58.40
Tarjouspyyntö
A951336 "7 / 32 "0.014 "Kupari€75.24
Tarjouspyyntö
A9870300mm2 mm0.36mmKupari€31.55
Tarjouspyyntö
A9872300mm4 mm0.36mmKupari€31.91
Tarjouspyyntö
A9871300mm3 mm0.36mmKupari€26.24
Tarjouspyyntö
K S PRECISION METALS -

Kupariputket

TyyliMalliHinta (ei alv)
A9515-6€20.86
Tarjouspyyntö
A9513-6€19.29
Tarjouspyyntö
A9511-6€19.52
Tarjouspyyntö
A9509-6€11.17
Tarjouspyyntö
MUELLER INDUSTRIES -

Kupariputket

TyyliMalliHinta (ei alv)
AKH05010€71.20
Tarjouspyyntö
B656R€204.33
Tarjouspyyntö
CMH20010€293.61
Tarjouspyyntö
D606€972.92
Tarjouspyyntö
AKH03002€11.20
Tarjouspyyntö
EAC14010€240.32
Tarjouspyyntö
CMH10010€94.92
Tarjouspyyntö
AKH06005€56.24
Tarjouspyyntö
FD 06020P€60.56
Tarjouspyyntö
GLS12100€1,524.90
Tarjouspyyntö
HD02100€149.63
Tarjouspyyntö
AKH14010€324.35
Tarjouspyyntö
AKH10010€148.44
Tarjouspyyntö
HKR06060€827.32
Tarjouspyyntö
CLH06010€95.72
Tarjouspyyntö
IAC12010€176.75
Tarjouspyyntö
JKS06100€1,163.10
Tarjouspyyntö
KKS02060€223.87
Tarjouspyyntö
FD 04020P€36.36
Tarjouspyyntö
CLH12010€205.72
Tarjouspyyntö
B655R€154.51
Tarjouspyyntö
LD 12100P€592.54
Tarjouspyyntö
MLH05010€70.81
Tarjouspyyntö
JKS02100€327.53
Tarjouspyyntö
JLSC2020P€59.15
Tarjouspyyntö
MUELLER INDUSTRIES -

Suorat kupariputket: Tyyppi DWV

Mueller Industriesin kupariputket on suunniteltu asennettaviksi ACR-järjestelmiin (ilmastointi / jäähdytys), LVI-järjestelmiin ja DWV (viemäri-jäteventtiili) -sovelluksiin. Tuotemerkin Streamline-sarjan kupariputket tarjoavat lujuutta, tarkkuutta, puhtautta, erinomaisen korroosionkestävyyden ja lämmönjohtavuuden. Nämä yksiköt on suunniteltu ASTM B88- ja B306-standardien mukaisesti, ja ne kestävät jopa 400 ° F lämpötiloja. Valitse laajasta valikoimasta näitä kupariputkia, joiden paineluokat ovat välillä 150-330 PSI Raptor Supplies, Mueller Industries -jakelija.

TyyliMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
AV 120101.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "€127.23
Tarjouspyyntö
AV 140101.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "€160.70
Tarjouspyyntö
AV 200102"217 PSI2.125 "2"0.042 "€213.49
AV 300103"159 psi3.125 "3"0.045 "€363.89
AV 400104"150 psi4.125 "4"0.058 "€632.49
MUELLER INDUSTRIES -

Tyyppi M, suora, kupariputki

TyyliMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
AMH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "€28.93
Tarjouspyyntö
AMH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "€47.97
TyyliMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A11760.035 "1"1 / 16 "1 / 16 "€11.22
A95090.128 "3ft.5 / 32 "5 / 32 "€43.16
A95110.159 "3ft.3 / 16 "3 / 16 "€59.67
A95130.191 "3ft.7 / 32 "7 / 32 "€56.19
A95150.222 "3ft.1 / 4 "1 / 4 "€52.09
K S PRECISION METALS -

Neliön muotoinen kupariputki

TyyliMalliDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A50901 / 8 "€22.99
Tarjouspyyntö
A50913 / 16 "€11.65
Tarjouspyyntö
MUELLER INDUSTRIES -

Putken halkaisija 4 tuumaa Paksuus 095 tuumaa 10 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
MH40010AB6UUR€907.69
Tarjouspyyntö
MUELLER INDUSTRIES -

Putken halkaisija 2.5 tuumaa Paksuus 080 tuumaa 10 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
LH24010AB6UUU€446.37
Tarjouspyyntö
MUELLER INDUSTRIES -

Putken halkaisija 4 tuumaa Paksuus 134 tuumaa 10 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
KH40010AB6UUT€1,255.47
Tarjouspyyntö

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa kupariputket ja -putket?

  • Hikoilu: Putkien/putkien päät sulatetaan yhteen polttimella.
  • Soihdutus: Leveä pää luodaan putkeen/putkeen soihdutustyökalun avulla.
  • Juotos: Lyijyttömän juotteen sulattaminen putkien/putkien väliseen liitokseen.

Kuinka huoltaa kupariputket ja -putket?

  • Vältä hankaavien puhdistusaineiden käyttöä kupariputkissa, jotta pinta ei naarmuunnu.
  • Käytä aina pehmeää sientä/liinaa kupariputkien puhdistamiseen äläkä käytä metallisia hankaustyynyjä.
  • Tarkista säännöllisesti, onko korroosiota tai vuotoa.
  • Vältä kupariputkien altistamista äärilämpötiloille halkeamisen estämiseksi.
  • Pidä kupariputket ja -putket tuettuina, jotta ne eivät painu/vaurioita.

Miksi kupariputket ja -putket kierrätetään?

Kupariputkien kierrättäminen säästää luonnonvaroja ja vähentää uuden kuparin louhinnan ja jalostuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Kuinka taivutan kupariputkeni?

  • Aseta taivutustyökalun kahvat 90 asteen kulmaan ja työnnä kupariputki muotoilupyörän uraan.
  • Varmista, että kahvassa olevan nollamerkin on oltava linjassa muotoilupyörän nollamerkin kanssa, ennen kuin kahvaan kohdistetaan taivutuspainetta.
  • Kiinnitä putken pidike kiinnittääksesi putken taivuttimeen sopivaan taivutuskohtaan.
  • Paina kevyesti, mutta tasaisesti kahvaa ja käännä taivutuspyörän sopivaan merkintään halutun taivutusasteen saavuttamiseksi.
  • Oikein taivutettu putki voidaan poistaa taivuttimesta kääntämällä työkalun kahva takaisin 90 asteen asentoon.
  • Irrota pidike ja irrota putki taivuttimesta.
  • Tarkista, onko oikea taivutusaste valmistettu pitämällä putki neliötä vasten ja vahvistamalla 90 asteen taivutus.

Mitkä ovat erityyppiset kupariputket?

  • Tyyppi K: Tyypin K letku on paksuseinäinen ja kestävä putki, joka on ihanteellinen maanalaisiin putkiin. Se tunnetaan kestävyydestään ja korroosionkestävyydestään, mikä tekee siitä hyödyllisen korkeapainejärjestelmissä.
  • Tyyppi L: Se on keskipaksu kupariputkityyppi, jota käytetään laajalti yleisissä putkisovelluksissa. Se on joustavampi kuin K-tyypin letku, ja sitä käytetään usein matalapainejärjestelmissä, kuten kannettavassa vedenjakelussa.
  • Tyyppi M: Se on ohutseinäinen ja kevyt kupariputki, jota käytetään lyhyisiin ajoihin. Sillä on matalapaineluokitus ja sitä käytetään kevyemmissä putkisovelluksissa. Tyypin M kupariputket ovat joustavampia kuin tyypin K & L letkut, ja niitä käytetään ihanteellisesti ahtaissa tiloissa. Ohuista seinistä huolimatta se kestää edelleen korroosiota ja kestää korkeita lämpötiloja.
  • DMV-letkut (tyhjennys-, jäte- ja tuuletusputket): Tämäntyyppiset letkut sopivat paineettomiin putkistojärjestelmiin. Sitä käytetään kaupallisissa tiloissa jäteveden ja muun tyyppisen jätteen kuljettamiseen pois kalusteista ja laitteista. Se auttaa myös poistamaan poistokaasut näistä järjestelmistä. Se on helpompi taivuttaa joustavuuden ansiosta ja kestää hyvin korroosiota.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?