Justrite 7150300 Tyypin I turvasäiliötä käytetään bensiinin ja muiden syttyvien nesteiden kuljettamiseen tai varastointiin. Se vähentää höyryn vuotoja / roiskeita ja siinä on juoksuputki, joka mahdollistaa kerosiinin helpon ja saumattoman täytön.
Ominaisuudet:
- Tässä Justrite 7150300 Type I -turvapurkissa on korkealuokkainen pinnoitettu teräsrakenne, joka tarjoaa tiiviin toiminnan.
- Siinä on tiivis kansi, jossa on automaattinen ylipaineenpoistokorkki, joka tuulettaa 3–5 psi:n paineen räjähdyksiä tai halkeamia vastaan.
- Turvatölkeissä (1 litraan asti) on laukaisukahva, kun taas suuremmissa tölkeissä on kääntökahva raskaampien kuormien kuljettamista varten.
- Tämä Justrite-turvapurkki on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen kanssa, joka hajottaa lämpöä takaisinsytytyksen estämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tarkoitamme tyypin I kaasusäiliöllä?
A. Tyypin 1 kaasupulloissa on yksi aukko täyttöä ja annostelua varten, ja niissä on sisäänrakennetut turvatoimenpiteet kipinöiden ja tahattomien tulipalojen estämiseksi.
K. Mitä eroa on tyypin 2 ja tyypin 1 turvatölkkien välillä?
A. Tyypin II turvatölkkeissä on 2 aukkoa, yksi kaatoa ja yksi täyttöä varten. Tyypin I turvatölkeissä on vain yksi aukko kaatamista ja täyttöä varten.
K. Millaisia kemikaaleja voidaan säilyttää turvatölkeissä?
V. Käyttäjät voivat säilyttää syttyviä tai palavia nesteitä, kuten bensiiniä, kerosiinia, dieseliä, propaania, isopropyylialkoholia ja erilaisia öljyjä turvatölkeissä.