Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7120300 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen | AA4ZYL 13M462

JUSTRITE 7120300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallona, ​​korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AA4ZYL Malli: 7120300Ristiviite: 13M462

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2 gal.
Värisininen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus13.75 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
Käytettykerosiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7120300 Tyypin I turvatölkki kuljettaa tai varastoi kerosiinia. Se vähentää vuotoja/roiskeita ja siinä on juoksuputki helpon ja saumattoman täyttöä ja kaatamista varten.

Ominaisuudet:

  • Justrite 7120300 Type I -turvapurkissa on sinetöity kansi, jossa on automaattinen ylipaineenpoistokorkki, joka tuulettaa 3–5 psi:n paineella suojatakseen räjähdyksiä tai halkeamia vastaan.
  • Tässä tyypin I turvapurkissa on korkealaatuinen teräsrakenne, joka takaa tiiviin toiminnan.
  • Tämän turvatölkin säilytyskapasiteetti on 2 gallonaa, ja mukana tulee kääntyvä kahva raskaampien kuormien kuljettamista varten.
  • Tämä Justrite-turvapurkki on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen kanssa, joka hajottaa lämpöä takaisinsytytyksen estämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL/ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaisia ​​kemikaaleja voidaan säilyttää turvatölkeissä?

V. Käyttäjät voivat säilyttää syttyviä tai palavia nesteitä, kuten bensiiniä, kerosiinia, dieseliä, propaania, isopropyylialkoholia ja erilaisia ​​öljyjä turvatölkeissä.

K. Mitä tarkoitamme tyypin I kaasusäiliöllä?

A. Tyypin 1 kaasupulloissa on yksi aukko täyttöä ja annostelua varten, ja niissä on sisäänrakennetut turvatoimenpiteet kipinöiden ja tahattomien tulipalojen estämiseksi.

K. Mitä eroa on tyypin 2 ja tyypin 1 turvatölkkien välillä?

A. Tyypin II turvatölkkeissä on 2 aukkoa, yksi kaatoa ja yksi täyttöä varten. Tyypin I turvatölkeissä on vain yksi aukko kaatamista ja täyttöä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYE 13M456 71103001 gal.11 "9.5 "€102.80
JUSTRITE 7120310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen | AA4ZYM 13M463 71203102 gal.13.75 "9.5 "€121.41
JUSTRITE 7125300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYU 13M469 71253002.5 gal.11.5 "11.75 "€131.16
JUSTRITE 7125310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYV 13M470 71253102.5 gal.11.5 "11.75 "€129.75
JUSTRITE 7150310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen | AA4ZZD 13M478 71503105 gal.16.875 "11.75 "€148.19
JUSTRITE 7150300 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen | AE4AJD 5HE21 71503005 gal.16.875 "11.75 "€129.43
JUSTRITE 7110310 Turvapurkki, jossa suppilo, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​sininen | CD8CKX 71103101 gal.11 "9.5 "€91.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7120300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallona, ​​korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen
€110.12 / yksikkö