JUSTRITE 7125310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYV 13M470

JUSTRITE 7125310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​korkeus 11-1/2 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AA4ZYV Malli: 7125310Ristiviite: 13M470

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2.5 gal.
Värisininen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus11.5 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Käytettykerosiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7125310 Tyypin 1 sininen turvatölkki on suunniteltu kerosiinin varastointiin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tölkki on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka tarjoaa lujuutta ja kestää kovia ympäristöjä. Se on jauhemaalattu lisäämään sitkeyttä ja sitä on saatavana 2-1/2 gallonan tilavuudella.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yksi juoksuputki, joka mahdollistaa helposti syttyvän nesteen (kerosiinin) täyttämisen ja kaatamisen.
  • Mukana vahvistetut rivat, jotka vahvistavat seiniä kolhujen tai räjähdyksen estämiseksi.
  • Siinä on kaksinkertaiset lukitussaumat pohjassa ja ylhäällä ylimääräisen "puskurinsuojan" tarjoamiseksi, ja siinä on 1/2 tuuman pitohuuli alaosassa estämään vahingossa tapahtuvat puhkaisut epätasaisilla pinnoilla.
  • Varustettu 3-1/2 tuuman pituisella teräksisellä liekinsammuttimella takaiskusytytyksen estämiseksi.
  • Siinä on vuotamaton kansi, joka suojaa roiskeilta, ja kääntyvä kahva raskaampien kuormien kuljettamiseen.
  • Siinä on ylipaineen rajoitin, joka tuulettaa automaattisesti 2–5 psig:n paineen ja suojaa murtumiselta tai räjähdykseltä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL / ULC
  • TÜV
  • CARB
  • OSHA ja NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on TUV?

A. TUV on lyhenne sanoista Technical Inspection Association, joka testaa, tarkastaa ja sertifioi tekniikoita, tuotteita ja järjestelmiä varmistaakseen, että tuote on tarkastettu perusteellisesti vaarallisiin vaaroihin johtavien vikojen varalta.

K. Voidaanko palavia nesteitä ja kiinteitä aineita säilyttää yhdessä?

V. On suositeltavaa säilyttää syttyvät kiinteät aineet ja nesteet erillään yhteensopimattomien seosten aiheuttamien onnettomuuksien välttämiseksi.

K. Miksi tarvitsen turvatölkin?

V. Syttyviä nesteitä, kuten polttoaineita, kemikaaleja ja liuottimia, käytetään eri tilanteissa päivittäin. Sekä omaisuuden että henkilökunnan turvallisuuden ylläpitämiseksi näitä turvatölkkejä käytetään syttyvien nesteiden ja kaasujen varastointiin. Nämä turvatölkit suojaavat työntekijöitä minimoimalla räjähdysvaaran vaarallisia nesteitä käsiteltäessä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYE 13M456 71103001 gal.11 "9.5 "€102.80
JUSTRITE 7120300 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen | AA4ZYL 13M462 71203002 gal.13.75 "9.5 "€110.12
JUSTRITE 7120310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, sininen | AA4ZYM 13M463 71203102 gal.13.75 "9.5 "€121.41
JUSTRITE 7125300 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, sininen | AA4ZYU 13M469 71253002.5 gal.11.5 "11.75 "€131.16
JUSTRITE 7150310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen | AA4ZZD 13M478 71503105 gal.16.875 "11.75 "€148.19
JUSTRITE 7150300 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, sininen | AE4AJD 5HE21 71503005 gal.16.875 "11.75 "€129.43
JUSTRITE 7110310 Turvapurkki, jossa suppilo, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​sininen | CD8CKX 71103101 gal.11 "9.5 "€91.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7125310 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​korkeus 11-1/2 tuumaa, sininen
€129.75 / yksikkö