CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-sarja, 2-osaiset kiinnittimet


Suodattaa
materiaali: Teräs , Max. RPM: 4000
TyyliMalliTyyppiPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta (ei alv)
A
2CC-125-125-KW
Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 in. Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€219.10
A
2CC-175-175-KW
Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 in. Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€386.87
A
2CC-075-075-KW
Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 in. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€150.36
A
2CC-100-100-KW
Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1 "x 1"2"1 / 4 "2470 in. Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€172.88
A
2CC-150-150-KW
Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 in. Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€238.06
A
2CC-200-200-KW
Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla2 "x 2"3-1 / 4 "1 / 2 "9500 in. Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€409.91
B
2CC-200-200
Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 in. Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€345.04
B
2CC-075-075
Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 in. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€126.14
B
2CC-100-100
Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa1 "x 1"2"-2470 in. Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€143.39
B
2CC-125-125
Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 in. Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€180.25
B
2CC-150-150
Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 in. Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€212.32
B
2CC-175-175
Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 in. Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€336.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?