GRAINGER MQ0087 Premium Trukkien turvavyö 70-1 / 5 tuuman pituus | AG9DRU 19ND83

GRAINGER MQ0087 Premium trukin turvavyön pituus 70-1/5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9DRU Malli: MQ0087Ristiviite: 19ND83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen trukin turvavyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.404
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)51.51
Laivan leveys (cm)43.51
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävä Jopa: 70-1 / 2 "L

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER 16TA30026 Trukin turvavyö 46 tuuman pituus | AG9DRR 19ND81 16TA30026Trukin turvavyö€73.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MQ0087 Premium trukin turvavyön pituus 70-1/5 tuumaa
€112.99 / yksikkö