Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0030 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Polygon | AF7KLD 21TP35 / 37120-0030

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0030 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Polygon

Varastossa
Tuote: AF7KLD Malli: F37120-0030Ristiviite: 21TP35 / 37120-0030

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpinbar
Palkin koko1-3/16" x 5/16"
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliAlnico-magneetti
MuotoMonikulmio ilman kääntörengasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliMuotoKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0003 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Kahdeksankulmainen 3x1/2 | AF2HFM 6TVR8 / 371100003 F37110-0003SekoituspalkkiPTFEKahdeksankulmainen3 x 1/2 "€48.67
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0138 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Kahdeksankulmainen 1x3/8 | AF2HFP 6TVT3 / 371100138 F37110-0138SekoituspalkkiPTFEKahdeksankulmainen1 x 3/8 "€14.82
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0238 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Kahdeksankulmainen 2x3/8 | AF2HFT 6TVT7 / 371100238 F37110-0238SekoituspalkkiPTFEKahdeksankulmainen2 x 3/8 "€26.53
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1218 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Oct 1/2x1/8 | AF2HFW 6TVU0 / 371101218 F37110-1218SekoituspalkkiPTFEKahdeksankulmainen1/2 x 1/8 "€10.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1238 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Oct 1/2x3/8 | AF2HFX 6TVU1 / 371101238 F37110-1238SekoituspalkkiPTFEKahdeksankulmainen1/2 x 3/8 "€13.28
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-7838 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Oct 7/8x3/8 | AF2HGA 6TVU6 / 371107838 F37110-7838SekoituspalkkiPTFEKahdeksankulmainen7/8 x 3/8 "€15.26
BEL-ART - SCIENCEWARE F37113-0208 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Pyöreä 20x8mm | AF2TGG 6XNP3 / 371130208 F37113-0208SekoituspalkkiPTFESylinterimäinen, kapeneva loppu20 x 8 mm€10.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0030 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Polygon
€13.76 / yksikkö