WATTS LF3001A-sarjan dielektriset liitokset


Suodattaa
Rungon materiaali: Silitysrauta ja messinki , Liitäntätyyppi: FIP x juote , Tiivisteen maksimipaine: 250 psi , Tiivisteen maksimilämpötila: 180 astetta F , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , Sisääntulon materiaali: Teräs , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Paine: 250 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F , Max. Työpaine: 250 PSI , Mfr. Sarja: LF3001A , Pistorasialiitäntä: Pistorasia , Poistoaukon materiaali: Lyijytön messinki , Pistorasiatyyppi: Pistorasia , Tyyppi: pakki
TyyliMalliTiivistemateriaaliKuusiokokoSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
1/2 LF 3001A-1/2"
Buna-N1.5 "--1 / 2 "€18.72
A
3/4 LF 3001A-3/4"
Buna-N1.625 "--3 / 4 "€22.13
A
11/4 LF 3001A-1 1/4 "
Buna-N2.25 "--1.25 "€53.12
A
2 LF 3001A-2 "
Buna-N3.5 "--2"€97.39
A
1 LF 3001A-1 "
Buna-N1.875 "--1"€32.97
A
11/2 LF 3001A-1 1/2 "
Buna-N2.75 "--1.5 "€73.99
B
LF3001A 1
Buna-N-1"1"-€44.29
B
LF3001A 2
Buna-N-2"2"-€155.51
B
LF3001A 1 1/2
Buna-N-1-1 / 2 "1-1 / 2 "-€125.79
B
LF3001A 1 1/4
Buna-N-1-1 / 4 "1-1 / 4 "-€73.88
B
LF3001A 3/4
Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€24.99
C
LF3001A 1/2
Buna N.-1 / 2 "1 / 2 "-€26.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?