Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 24AH-62-SS Suutin Hd Säädettävä. 5/8 tuuman Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6FZY 45G179

AMERICAN TORCH TIP 24AH-62-SS Suutin Hd Säädettävä. 5/8 tuuman Tweco - 2 kpl

Varastossa
Tuote: AD6FZY Malli: 24AH-62-SSRistiviite: 45G179

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
TyyppiHD Säädettävä. 5/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 24AH-62 Suutin HD Säädettävä. 5/8 tuuman Tweco - pakkaus 2 | AD6FZX 45G178 24AH-622€18.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 24AH-62-SS Suutin Hd Säädettävä. 5/8 tuuman Tweco - 2 kpl
€18.64 /pakkaus