Tuolin käsikuorma-autot

Suodattaa

DAYTON -

Pinoamistuolitrukit

Daytonin pinottavat tuolikuorma -autot on suunniteltu siirtämään arkistokaappeja, tuoleja ja muita huonekaluja. Ne ovat ihanteellisia tiloihin, joissa huonekaluja asennetaan ja puretaan usein. Näissä yksiköissä on kumiset / pneumaattiset pyörät, jotka mahdollistavat helpon liikkumisen käsiteltäessä jopa 240 lb: n kuormia.

TyyliMalliKokonaissyvyysPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysHinta (ei alv)
A30F01033 "8"Kumi1.75 "€374.84
A30F00933.5 "8"Kumi1.75 "€374.15
B30F01133.5 "10 "Pneumaattinen4"€413.78
DAYTON -

Taitettu tuolikuorma-auto 27-3 / 4 x 43 x 22-1 / 2

MallieräHinta (ei alv)
30F012AC4LWY€290.46
RAYMOND -

Pinoaminen tuolikuorma-auto 500lb 44-1 / 2x22x18

MallieräHinta (ei alv)
770AA6LVW€621.86
FAIRBANKS -

Pinoaminen tuoliauto Flat Free Wheel

MallieräHinta (ei alv)
C120-10FFAA8HDQ-
Tarjouspyyntö

Tuolin käsikuorma-autot

Raptor Supplies tarjoaa tuolikäyttöisiä kuorma -autoja sellaisilta merkeiltä Dayton, Raymond Tuotteet ja Fairbanks jotka ovat ihanteellisia tuolien ja muiden raskaiden huonekalujen siirtämiseen toimistoissa, auditorioissa, kirkoissa, juhlasaleissa, varastoissa ja myymälöissä. Näissä kärryissä on taakse asennetut pneumaattiset / litteät pyörät raskaan kuorman tasapainottamiseksi ja vakauttamiseksi kuljetuksen aikana. Joissakin malleissa on laajennettu etujatke kaiken kokoisille tuolille. Niissä on upotetut pyörät, joiden avulla tuoli -nukke pääsee tavallisten oviaukkojen läpi, ja teräsputkimainen runko raskaan kuorman tukemiseksi. Valitse laaja valikoima tuolikäyttöisiä trukkeja, saatavana 180, 240, 500 ja 600 lb: n kuormituksella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?