JOBOX 7972182 Sänkylaatikko, 72 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GKZ

JOBOX 7972182 Sängyn alla oleva laatikko, 72 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GKZ Malli: 7972182
€1,660.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus18 "
Pituus72 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 7972182 mustaa sänkylaatikkoa käytetään suurten ja tilaa vievien työkalujen ja esineiden säilyttämiseen kuorma-autoissa. Se mahdollistaa helpon saavutettavuuden ja takaa turvallisuuden varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 7972182 mustan sävyinen aluslaatikko estää pölyn ja kosteuden sisäänpääsyn ja varmistaa täydellisen tiivistyksen polttimon muotoisen auton säänpoiston ansiosta.
  • Kestävä, yksiosainen lukkokotelo antaa ovelle lisävoimaa ja suojaa lukon osia.
  • Tässä yksikössä on pikalukituskiilaliittimet, jotka sallivat oven pudotuksen alas, kun kaapelit irrotetaan.
  • Se on varustettu kolmipistelukitusjärjestelmällä ja vahvistetulla nokkalukolla turvallisuuden parantamiseksi.
  • Teollisuusluokan avattava ovi ja terässaranat mahdollistavat helpon purkamisen ja lastauksen.
  • Tämä tuote on konfiguroitu erittäin lujilla ovikaapeleilla lujuuden ja monipuolisuuden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaista kahvaa tässä laatikossa käytetään?

V. Tässä 7972182-vuoteen alla olevassa teräslaatikossa on pyörivä T-kahva käytön helpottamiseksi.

K. Mitä materiaalia tämän laatikon valmistuksessa on käytetty?

V. Tässä sänkylaatikossa on teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

K. Mitkä ovat tämän sänkylaatikon mitat?

A. 72 (P) x 18 (L) x 18 (K) tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 7972182 Sängyn alla oleva laatikko, 72 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs
€1,660.62 / yksikkö