Lähetysetiketti- ja teippi-annostelijat

Suodattaa

START INTERNATIONAL -

Monikäyttöiset teippi- ja tarra-annostelijat

TyyliMalliMaks. Rullan leveysLeveysHinta (ei alv)
ASL95066"8.75 "€143.85
BSL951212 "14.62 "€173.26
CSL951818 "20.75 "€235.79
START INTERNATIONAL -

Tavalliset teippiannostelijat

TyyliMalliMaks. Rullan leveysLeveysHinta (ei alv)
ASL73262"2.75 "€69.37
BSL73363"3.5 "€71.01
CSL73464"4.75 "€84.64
VESTIL -

LBLD-sarjan tarra-annostelijat

TyyliMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
ALBLD-P-44 1 / 4 "9"Muovi5 5 / 8 "€57.65
BLBLD-P-24 1 / 4 "9"Muovi3 3 / 4 "€53.34
CLBLD-S-1256"10 5 / 8 "Teräs13 1 / 4 "€107.25
APPROVED VENDOR -

Tarra-annostelija akryyli valkoinen

MallieräHinta (ei alv)
3TZR8AD2TGL€271.70
SHURTAPE -

Maalarinteippi 15 tuuman sininen

MallieräHinta (ei alv)
SD 931AH7ARD€34.41
ACCUFORM SIGNS -

Teippi- ja etikettiannostelija akryylikirkas

MallieräHinta (ei alv)
HLS801AH9UAX€387.90
ZIP UP -

Nauhan annostelija, lattialauta, leveys 3 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
FBTDCE7AXJ€55.36
Katso yksityiskohdat

Lähetysetiketti- ja teippi-annostelijat

Lähetystarra- ja teippiautomaatit on suunniteltu annostamaan ja leikkaamaan teippiä pakkauslaatikoihin, putkiin ja postituksiin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman tarra- ja nauha -annostelijoita kaltaisilta merkeiltä Vestiili, Shurtape, Accuform -merkit, Start International & Sulkea jnk vetoketju. Pöytäpakkausnauha -annostelijat voidaan sijoittaa työtasojen, penkkien ja pakkauspöytien päälle. Niissä voi olla eripituisia nauhoja ja niissä on leikkuuterä halutun pituisen nauhan leikkaamiseksi. Kämmenmalleissa on jatkuva annostelija, joka estää väsymyksen ja vammat. Ne ovat ihanteellisia lattialaudalle, peitelevyille, poly- ja käytävämerkintänauhoille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?