KERN AND SOHN ABJ-N-sarjan analyyttiset vaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: I , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon pituus: 340 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Lineaarisuus: +/- 0.0003 g , Max. Ympäristön kosteus: 85% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 1mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 10mg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan halkaisija: 91 mm
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeusYksikötHinta (ei alv)
A
ABJ 80-4NM
X x 210 340 325 mm325 mmg, mg€1,758.99
B
ABJ 320-4NM
X x 210 340 325 mm325 mmct, g, mg€2,300.22
C
ABJ 120-4NM
X x 210 340 350 mm350 mmct, g, mg€1,894.30
D
ABJ 220-4NM
X x 214 340 330 mm330 mmct, g, mg€2,029.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?