FILLRITE SD62 Pyörivä käsipumppu, valurautakotelo, säiliön juoksuputki, säiliökiinnitys | AH9KCJ 3MMD4

FILLRITE SD62 pyörivä käsipumppu, valurautainen kotelo, säiliön juoksuputki, säiliön kiinnitys

Varastossa
Tuote: AH9KCJ Malli: SD62Ristiviite: 3MMD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiRotary
GPM7.5
KoteloValurauta
Pituus39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fill-Rite SD62 käsikäyttöinen polttoaineen siirtopumppu pienten nestemäärien siirtämiseen ja annosteluun tynnyreistä ja tynnyreistä; ihanteellinen auto-, maatalous- ja kalustohuoltopalveluihin
    • Kestävä valurautarakenne takaa kestävyyden ja kahvan, jossa on tasainen ja helppo pyörivä liike, joka pystyy tuottamaan noin 7-1/2 gallonaa nestettä 100 kierrosta kohden tai 9.6 unssia iskua kohden
    • Varustettu 2 tuuman NPT -mutterikiinnikkeellä säiliön tai tynnyrin asennukseen ja 3/4 tuuman hanhenkaulan muotoinen nokka nesteen läikkymisen vähentämiseksi kuljetuksen aikana
    • Yhteensopiva nesteiden kuten diesel, kerosiini, maatalousnesteet, pesuaineet, koneöljy ja syövyttämättömät öljytuotteet kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMax. ViskositeettiPoistoaukon kokoKokonaispituuspH-alueMännän materiaaliHinta
FILLRITE FR152 Mäntätyylinen polttoaineen siirtokäsipumppu, 3/4 tuuman ulostulo | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€358.47
FILLRITE FR112A käsikäyttöinen rumpupumppu, itseimevä, pyörivä | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€344.01
FILLRITE FR20V käsivipumäntäpumppu, teleskooppisella imuputkella | AC4RXP 30J077 FR20V-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€168.59
FILLRITE FR151 Mäntäkäsikäyttöinen pumppu teleskooppiputkella ja sankoputkella | AC9VVT 3KUE7 FR151-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 ja 7Alumiini€361.07
FILLRITE FR112AC käsikäyttöinen rumpupumppu, FNPT-tyyppinen poistoliitäntä | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€554.12
FILLRITE FRHP32V käsikäyttöinen rumpupumppu, teleskooppiimuputkella | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-TulppaDEF, kevyet öljyt, vaihteistoöljy, hydrauliöljyt50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€178.87
FILLRITE SD11 Vipumäntäkäsipumppu, teräs, 35 tuuman pituus, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€71.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE SD62 pyörivä käsipumppu, valurautainen kotelo, säiliön juoksuputki, säiliön kiinnitys
€126.91 / yksikkö