Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE FR20V käsivipumäntäpumppu, teleskooppisella imuputkella | AC4RXP 30J077

FILLRITE FR20V käsivipumäntäpumppu, teleskooppisella imuputkella

Varastossa
Tuote: AC4RXP Malli: FR20VRistiviite: 30J077
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
€168.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiVipu
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Sovittimen tyyppiTulppa
Poistoputken pituus96 "
Poistoputken ulostulon ID-koko3 / 4 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-1 / 8 "
PoistoputkimateriaaliPolymeeri
Käytettäväksi päälläRummut, toteet ja tynnyrit
TiivistemateriaaliNA
GPM11 oz. Aivohalvaus
Kotelopolypropeeni
Sisääntulon koko1"
Maks. GPM öljylle11 oz. Aivohalvaus
Maks. GPM vedelle11 oz. Aivohalvaus
Maks. Pää115 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Max. Paine50 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Max. Viskositeetti50 SSU
Suurin pää115 ft.
MitattuEi
Unssi / aivohalvaus11 oz.
Poistoaukon koko3/4 "FNPT
Kokonaispituus35.5 "
pH-alue3.6 ja 11.9
Männän materiaalipolypropeeni
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
Tiivistemateriaalipolyeteeni
Imuputken pituus19-3/4" to 35-1/2"
Imuputken ulostulon ID-koko1"
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 8 "
Imuputken tyyppiteleskooppinen
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, fluorihiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fill-Rite FR20V -käsipumppu, joka soveltuu kevyiden öljyjen, voimansiirtonesteiden, jäähdytysnesteiden, jäätymisenestoaineiden ja hydrauliöljyjen siirtämiseen säiliöistä, säiliöistä ja tynnyreistä teollisuuskoneiden huoltoon ja autoteollisuuteen
    • Kevyt mutta kestävä polypropeenirakenne väsymättömään käyttöön ja iskulujuuteen
    • Fluorihiilitiivisteet vuotavat tiiviyden ja itsepohjaisen toiminnan takaavat tasaisen tuotannon
    • Tuottaa 0.325 litraa nestettä iskua kohden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMax. ViskositeettiPoistoaukon kokoKokonaispituuspH-alueMännän materiaaliHinta
FILLRITE FR152 Mäntätyylinen polttoaineen siirtokäsipumppu, 3/4 tuuman ulostulo | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€358.47
FILLRITE FR112A käsikäyttöinen rumpupumppu, itseimevä, pyörivä | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€344.01
FILLRITE FR151 Mäntäkäsikäyttöinen pumppu teleskooppiputkella ja sankoputkella | AC9VVT 3KUE7 FR151-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 ja 7Alumiini€361.07
FILLRITE FR112AC käsikäyttöinen rumpupumppu, FNPT-tyyppinen poistoliitäntä | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€554.12
FILLRITE FRHP32V käsikäyttöinen rumpupumppu, teleskooppiimuputkella | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-TulppaDEF, kevyet öljyt, vaihteistoöljy, hydrauliöljyt50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€178.87
FILLRITE SD62 Pyörivä käsipumppu, valurautakotelo, säiliön juoksuputki, säiliökiinnitys | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€126.91
FILLRITE SD11 Vipumäntäkäsipumppu, teräs, 35 tuuman pituus, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€71.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR20V käsivipumäntäpumppu, teleskooppisella imuputkella
€168.59 / yksikkö