FILLRITE FR151 Mäntäkäsikäyttöinen pumppu teleskooppiputkella ja sankoputkella | AC9VVT 3KUE7

FILLRITE FR151 Mäntäkäsikäyttöinen pumppu teleskooppiputkella ja ämpärysputkella

Varastossa
Tuote: AC9VVT Malli: FR151Ristiviite: 3KUE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€361.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaalialumiini
Sovittimen tyyppiTulppa
PoistoputkimateriaaliValurautaa ja alumiinia
Käytettäväksi päälläRummut, toteet ja tynnyrit
Tiivistemateriaalinitriili
GPM20
KoteloAlumiini
Sisääntulon koko1"
Maks. GPM öljylle11 oz. Aivohalvaus
Maks. GPM vedelle11 oz. Aivohalvaus
Maks. Pää115 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Max. Paine50 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Max. Viskositeetti1500 SSU
Suurin pää115 ft.
MitattuEi
Unssi / aivohalvaus25.6 oz.
Poistoaukon koko3/4 "FNPT
Kokonaispituus34.75 "
pH-alue5 ja 7
Männän materiaaliAlumiini
Pumpun runkomateriaaliAlumiini
Tiivistemateriaalipolyeteeni
Imuputken pituus20 "- 34-1 / 2"
Imuputken ulostulon ID-koko1"
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 8 "
Imuputken tyyppiteleskooppinen
Kostutetut materiaalitAlumiini, Buna-N, PTFE-hartsi, 301 ruostumaton teräs, sinkitty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mäntäpumppu, jossa on teräksinen teleskooppiputki ja astiaputki, jota käytetään bensiinin, dieselin ja kerosiinin pieneen tilavuuteen siirtämiseen tynnyreistä (ei sovellu veden kanssa)
    • Soveltuu käytettäväksi ahtaissa tiloissa
    • Siirtää jopa 20 gallonaa / 100 iskua, ja se voidaan asettaa palautuvalle virtaukselle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMax. ViskositeettiPoistoaukon kokoKokonaispituuspH-alueMännän materiaaliHinta
FILLRITE FR152 Mäntätyylinen polttoaineen siirtokäsipumppu, 3/4 tuuman ulostulo | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€358.47
FILLRITE FR112A käsikäyttöinen rumpupumppu, itseimevä, pyörivä | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€344.01
FILLRITE FR20V käsivipumäntäpumppu, teleskooppisella imuputkella | AC4RXP 30J077 FR20V-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€168.59
FILLRITE FR112AC käsikäyttöinen rumpupumppu, FNPT-tyyppinen poistoliitäntä | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€554.12
FILLRITE FRHP32V käsikäyttöinen rumpupumppu, teleskooppiimuputkella | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-TulppaDEF, kevyet öljyt, vaihteistoöljy, hydrauliöljyt50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€178.87
FILLRITE SD62 Pyörivä käsipumppu, valurautakotelo, säiliön juoksuputki, säiliökiinnitys | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€126.91
FILLRITE SD11 Vipumäntäkäsipumppu, teräs, 35 tuuman pituus, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€71.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR151 Mäntäkäsikäyttöinen pumppu teleskooppiputkella ja ämpärysputkella
€361.07 / yksikkö