FILLRITE FR112AC käsikäyttöinen rumpupumppu, FNPT-tyyppinen poistoliitäntä | AD7QMT 4FY14

FILLRITE FR112AC käsikäyttöinen rumpupumppu, FNPT-tyyppinen poistoliitäntä

Varastossa
Tuote: AD7QMT Malli: FR112ACRistiviite: 4FY14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€555.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
GPM11.5
Korkeus13.25 "
Letkun pituus8ft.
KoteloValurauta
Sisääntulon koko1-1 / 4 "MNPT
Max. Viskositeetti1500 SSU
MitattuKyllä
Poistoaukon koko3/4 "FNPT
Kokonaispituus13 "
RPM1725 ja 1425
TiivistemateriaaliKeraaminen / hiili
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus22 "- 40"
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fill-Rite FR112AC käsikäyttöinen, polttoaineen siirtopumppu keskiviskositeettisten nesteiden, kuten bensiini-, öljy- ja dieselpolttoaineiden, siirtämiseen autoihin ja kuljetuksiin
    • Käytetään autojen ja kaluston huoltotöiden aikana polttoainesäiliöiden tyhjentämiseen ja käytettyjen nesteiden poistamiseen ajoneuvoista ja moottorikäyttöisistä koneista
    • Sisäänrakennettu takaisku- ja paineenrajoitusventtiili takaiskuvirtauksen estämiseksi ja tasaiseksi tehoksi sekä siivilä epäpuhtauksien suodattamiseksi
    • Valurautakotelo, teräsimuputki ja alumiinisuutin ja nokka kulutuskestävyyttä varten
    • Integroitu pumpatun nestemäärän kokonais- ja eränäyttöihin
    • Annetaan 384 ml iskua kohti pyörivällä toiminnolla
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMax. ViskositeettiPoistoaukon kokoKokonaispituuspH-alueMännän materiaaliHinta
FILLRITE FR152 Mäntätyylinen polttoaineen siirtokäsipumppu, 3/4 tuuman ulostulo | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€368.17
FILLRITE FR112A käsikäyttöinen rumpupumppu, itseimevä, pyörivä | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€358.34
FILLRITE FR20V käsivipumäntäpumppu, teleskooppisella imuputkella | AC4RXP 30J077 FR20V-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€175.61
FILLRITE FR151 Mäntäkäsikäyttöinen pumppu teleskooppiputkella ja sankoputkella | AC9VVT 3KUE7 FR151-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 ja 7Alumiini€355.11
FILLRITE FRHP32V käsikäyttöinen rumpupumppu, teleskooppiimuputkella | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-TulppaDEF, kevyet öljyt, vaihteistoöljy, hydrauliöljyt50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€185.98
FILLRITE SD62 Pyörivä käsipumppu, valurautakotelo, säiliön juoksuputki, säiliökiinnitys | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€128.77
FILLRITE SD11 Vipumäntäkäsipumppu, teräs, 35 tuuman pituus, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€73.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR112AC käsikäyttöinen rumpupumppu, FNPT-tyyppinen poistoliitäntä
€555.87 / yksikkö