FILLRITE FR112A käsikäyttöinen rumpupumppu, itseimevä, pyörivä | AB2VRT 1P893

FILLRITE FR112A käsikäyttöinen rumpupumppu, itseimevä, pyörivä toiminta

Varastossa
Tuote: AB2VRT Malli: FR112ARistiviite: 1P893

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€344.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Sovittimen tyyppi2 "Bung
GPM11.5
Korkeus7.25 "
Letkun pituus8ft.
KoteloValettu alumiini
Sisääntulon koko1 "MNPT
Max. Viskositeetti1500 SSU
Poistoaukon koko3/4 "FNPT
Kokonaispituus24 "
TiivistemateriaaliBuna-N
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus22 "- 40"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.01
Laivan korkeus (cm)59.94
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fill-Rite FR112A raskas käsipumppu bensiinin, kerosiinin, dieselin ja biodieselin siirtämiseen öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä autoteollisuudessa
    • Pumppu voidaan helposti asentaa tavalliseen rumpuun, jossa on 2 tuuman NPT
    • Valurautainen roottori ja valettu alumiinikotelo pitkäaikaiseen käyttöön ja kulutuskestävyyteen
    • Integroitu sisäänrakennettuun takaiskuventtiiliin ja siivilään estämään takaiskuvirtauksen ja epätoivottujen epäpuhtauksien pääsyn polttoaineeseen
    • Suunnanvaihto nopeaan nestevirtauksen kääntämiseen
    • Mukana suutinputki, 8 tuuman letku ja teleskooppinen teräsimuputki
    • Tuottaa jopa 37.85 litraa tai 10 gallonaa 100 kierroksella
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMax. ViskositeettiPoistoaukon kokoKokonaispituuspH-alueMännän materiaaliHinta
FILLRITE FR152 Mäntätyylinen polttoaineen siirtokäsipumppu, 3/4 tuuman ulostulo | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€358.47
FILLRITE FR20V käsivipumäntäpumppu, teleskooppisella imuputkella | AC4RXP 30J077 FR20V-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€168.59
FILLRITE FR151 Mäntäkäsikäyttöinen pumppu teleskooppiputkella ja sankoputkella | AC9VVT 3KUE7 FR151-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 ja 7Alumiini€361.07
FILLRITE FR112AC käsikäyttöinen rumpupumppu, FNPT-tyyppinen poistoliitäntä | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€554.12
FILLRITE FRHP32V käsikäyttöinen rumpupumppu, teleskooppiimuputkella | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-TulppaDEF, kevyet öljyt, vaihteistoöljy, hydrauliöljyt50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€178.87
FILLRITE SD62 Pyörivä käsipumppu, valurautakotelo, säiliön juoksuputki, säiliökiinnitys | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€126.91
FILLRITE SD11 Vipumäntäkäsipumppu, teräs, 35 tuuman pituus, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€71.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR112A käsikäyttöinen rumpupumppu, itseimevä, pyörivä toiminta
€344.01 / yksikkö