FILLRITE Käsikäyttöiset rumpupumput


Suodattaa
Letkun pituus: 8ft. , Max. Pää: 115 ft. , Max. Nesteen lämpötila: 120-astetta F , Max. Paine: 50 psi , Max. Lämpötila: 120-astetta F , Maksimipää: 115 ft. , RPM: 1725 ja 1425
TyyliMalliPituusSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMax. ViskositeettiPoistoaukon kokoKokonaispituuspH-alueMännän materiaaliHinta (ei alv)
A
FR20V
-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€175.61
B
FR112AC
---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€555.87
C
FR112A
-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€358.34
D
FR152
-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€368.17
E
FR151
-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 ja 7Alumiini€355.11
F
FRHP32V
-TulppaDEF, kevyet öljyt, vaihteistoöljy, hydrauliöljyt50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€185.98
G
SD11
35 "-------€73.05
H
SD62
39 "-------€128.77

Käsikäyttöiset rumpupumput

Fill-Rite käsikäyttöiset rumpupumput on suunniteltu pumppaamaan manuaalisesti autojen nesteitä, polttoaineita ja öljyjä tynnyreistä tai tynnyreistä. Näissä pumpuissa käytetään kampea, vipua, mäntää tai työntökahvaa imuvoiman luomiseksi ja nesteen poistamiseksi helposti. Niissä on tulppaadapteri komponenttien siirtämiseksi rummusta toiseen kiinnitetyn putken avulla ja sifonin estoventtiili, joka estää nesteen takaisinvirtauksen. Valitse laajasta valikoimasta näitä pumppuja, jotka on saatavana valurauta-, polypropeeni-, alumiini- ja teräskotelomateriaalina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?