BUSSMANN 170 M tyypin K sarjan puolijohdesulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 690 VAC , Vartalo tyyli: Neliönmuotoinen runko , Asennustyyli: Nasta , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea neliösulake , Lopetustyyppi: Pultti alas , Tyyppi: Nopea sulake , Jännite (AC): 690 VAC
TyyliMalliNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
A
170M6251
1.4kA€1,045.61
A
170M3242
125A€373.51
B
170M4239
200A€444.55
C
170M4240
250A€484.20
A
170M5239
280A€505.89
A
170M6239
350A€646.42
A
170M5243
450A€599.76
A
170M5244
500A€599.76
D
170M4246
550A€552.95
D
170M6244
630A€672.48
E
170M5246
630A€599.76
F
170M4247
630A€552.95
A
170M6245
700A€531.17
G
170M6246
800A€988.22
A
170M5248
800A€811.00
A
170M6247
900A€1,040.97
D
170M5249
900A€770.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?