Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE FRHP32V käsikäyttöinen rumpupumppu, teleskooppiimuputkella | AF2RJT 6XGV2

FILLRITE FRHP32V käsikäyttöinen rumpupumppu, jossa teleskooppiimuputki

Varastossa
Tuote: AF2RJT Malli: FRHP32VRistiviite: 6XGV2
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
€178.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Sovittimen tyyppiTulppa
PoistoputkimateriaaliPolymeeri
Käytettäväksi päälläDEF, kevyet öljyt, vaihteistoöljy, hydrauliöljyt
Tiivistemateriaalifluorihiilipolymeerit
GPM11 oz. Aivohalvaus
Kotelopolypropeeni
Sisääntulon koko1"
Maks. GPM öljylle11 oz. Aivohalvaus
Maks. GPM vedelle11 oz. Aivohalvaus
Maks. Pää115 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Max. Paine50 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Max. Viskositeetti50 SSU
Suurin pää115 ft.
MitattuEi
Unssi / aivohalvaus11 oz.
Poistoaukon koko3 / 4 "
Kokonaispituus35.5 "
pH-alue3.6 ja 11.9
Männän materiaalipolypropeeni
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
Tiivistemateriaalipolyeteeni
Imuputken pituus19-3/4" to 35-1/2"
Imuputken ulostulon ID-koko1"
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 8 "
Imuputken tyyppiteleskooppinen
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, fluorihiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)53.59
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fill-Rite FRHP32V -käsipumppu, joka on suunniteltu mietojen happojen siirtämiseen; moottori-, vaihteisto- ja hydrauliöljyt; dieselit, pakkasnesteet, vaihteistonesteet ja rasvanpoistoaineet
    • Kestävä polypropeenirakenne kestää ankaria iskuja sekä reaktiivisia kemikaaleja ja nesteitä
    • Itsepohjainen toiminta varmistaa tasaisen ulostulon ja käsivivun toiminnan vaivatonta pumppausta ja käyttäjän mukavuutta varten
    • Tuottaa 325 ml iskua kohden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMax. ViskositeettiPoistoaukon kokoKokonaispituuspH-alueMännän materiaaliHinta
FILLRITE FR152 Mäntätyylinen polttoaineen siirtokäsipumppu, 3/4 tuuman ulostulo | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€358.47
FILLRITE FR112A käsikäyttöinen rumpupumppu, itseimevä, pyörivä | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€344.01
FILLRITE FR20V käsivipumäntäpumppu, teleskooppisella imuputkella | AC4RXP 30J077 FR20V-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€168.59
FILLRITE FR151 Mäntäkäsikäyttöinen pumppu teleskooppiputkella ja sankoputkella | AC9VVT 3KUE7 FR151-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 ja 7Alumiini€361.07
FILLRITE FR112AC käsikäyttöinen rumpupumppu, FNPT-tyyppinen poistoliitäntä | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€554.12
FILLRITE SD62 Pyörivä käsipumppu, valurautakotelo, säiliön juoksuputki, säiliökiinnitys | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€126.91
FILLRITE SD11 Vipumäntäkäsipumppu, teräs, 35 tuuman pituus, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€71.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FRHP32V käsikäyttöinen rumpupumppu, jossa teleskooppiimuputki
€178.87 / yksikkö