ENERPAC RC-5013 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI, 13-1/4 tuuman iskunpituus | AC2XLH 2NWJ1

ENERPAC RC-5013 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI, 13-1/4 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AC2XLH Malli: RC-5013Ristiviite: 2NWJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,488.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä3.75 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.75 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/2"-13 UN
Base Advance Portiin1.38 "
Koko50 sävyinen.
Romahtanut korkeus18.13 "
Kauluslangan pituus2.19 "
Kaulalangan koko5"-12 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä3.75 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen11.04 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus31.38 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys55.2 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys146.34 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.2.81 "
Dia ulkopuolella.5"
Mäntä Dia.3.13 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija2.8 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.11 "
Tahti13.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC5013 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri on mekaaninen laite, joka käyttää hydraulinesteen voimaa voiman ja liikkeen luomiseen. Se koostuu sylinterimäisestä piipusta, männästä ja hydraulisista tiivisteistä. Tällä sylinterillä on kyky käyttää valtavaa voimaa ja se on hyödyllinen rakennuslaitteissa, valmistuskoneissa, maatalouskoneissa ja materiaalinkäsittelyjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RC-5013 yleiskäyttöisessä hydraulisylinterissä on laakerijärjestelmä, jossa on komposiittikulutusnauhat ja vahvistettu pysäytysrengas, mikä varmistaa optimaalisen sivukuormituksen vastuksen.
  • Sen esijännitetty TRIO-hybridijousijärjestelmä mahdollistaa nopean vetäytymisen.
  • Tässä hydraulisylinterissä on korkealaatuiset polyeteenitiivisteet, jotka tarjoavat alhaisen kulumisen ja pitkän käyttöiän yhdistelmän.
  • Siinä on mäntäpyyhin, joka minimoi likaantumisen ja pidentää tehokkaasti sylinterin käyttöikää.
  • Tässä yksikössä on kaulus- ja männänkierteet sekä pohjan kiinnitysreiät, jotka helpottavat kiinnitystä.
  • Siinä on paistettu emaliviimeistely, joka tarjoaa ylimääräisen suojakerroksen, mikä parantaa sylinterin korroosionkestävyyttä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac Hydrauliletku HC9206C: Se siirtää hydraulinesteen sylinteristä muihin hydraulikomponentteihin.
  • Enerpac GA45GC painesovitin: Se valvoo tämän Enerpac-sylinterin tuottamaa painetta.
  • Enerpac JBI50 pohjalevy: Sitä voidaan käyttää sylinterin kiinnittämiseen tukevasti pumppuun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin ratkaista hydraulisylintereihin liittyviä ongelmia?

A. Hydraulisylinterien vianmääritys sisältää vuotojen tarkistamisen, tiivisteiden tarkastamisen ja oikean hydraulinesteen tason varmistamisen.

K. Mitä etuja hydraulisylintereillä on muihin toimilaitteisiin verrattuna?

A. Hydraulisylinterit tarjoavat suuren voiman, tarkan ohjauksen ja kyvyn toimia erilaisissa ympäristöissä.

K. Kuinka minun pitäisi valita oikea yksitoiminen hydraulisylinteri käyttötarkoitukseeni?

A. Harkitse tekijöitä, kuten kantavuus, iskunpituus, käyttöpaine ja sylinterin mitat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,652.85
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€3,100.60
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,564.68
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,192.24
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,426.11
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,556.26
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,637.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-5013 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI, 13-1/4 tuuman iskunpituus
€4,488.15 / yksikkö