ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535

ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AA8KTP Malli: RC10010Ristiviite: 18Y535

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,416.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä5.5 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys1"
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko3/4"-10 UN
Base Advance Portiin1.63 "
Koko100 sävyinen.
Romahtanut korkeus17.69 "
Kauluslangan pituus1.75 "
Kaulalangan koko6 7/8"-12 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä5.13 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen20.63 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus27.94 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys103.1 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys211.45 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.2.8 "
Dia ulkopuolella.7"
Mäntä Dia.4.13 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija2.8 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.11 "
Tahti10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.5745
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)62.89
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC10010 hydraulisylinteriä hyödynnetään sen valtavan nosto- ja työntövoiman vuoksi. Sitä käytetään rakentamisessa, kaivosteollisuudessa, infrastruktuurissa ja raskaissa koneissa, joissa tehtävät vaativat suurta voimaa ja tarkkaa liikettä. Sen vankka muotoilu mahdollistaa sen, että se kestää raskaita kuormia ja kestää haastavia ympäristöjä.

Ominaisuudet:

  • Se on varustettu standardinmukaisella sertifioidulla nostosilmukalla, joka varmistaa turvallisen ja varman käsittelyn asennuksen tai kuljetuksen aikana.
  • Tämä Enerpac RC10010 sylinteri sisältää CR400-liittimen, pölysuojuksen ja kauluksen kierresuojan lisätoimintojen ja sylinterin komponenttien suojaamiseksi.
  • Siinä on männänpyyhin, joka vähentää kontaminaatiota, suojaa sisäosia ja pidentää sylinterin käyttöikää.
  • Siinä on lisäksi paistettu emaliviimeistely, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja varmistaa pitkäkestoisen kestävyyden.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac HC9206C letku: Se tarjoaa joustavan ja kestävän liitoksen hydraulikomponenteille tämän hydraulisen voimansiirron sylinterin kanssa, mikä mahdollistaa tehokkaan ja hallitun toiminnan raskaissa nosto- ja puristussovelluksissa.
  • Enerpac CATS100 kallistettava satula: Se on suunniteltu parantamaan sylinterin toimivuutta. Säädettävän kallistusominaisuuden ansiosta se mahdollistaa tarkan paikantamisen ja tehokkaat nostotoimenpiteet erilaisissa teollisissa sovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa työskennellessäni yleiskäyttöisten hydraulisylintereiden kanssa?

A.

  • Varmista hydraulijärjestelmien ja sylinterin toiminnan asianmukainen ymmärtäminen ja koulutus, ennen kuin työskentelet niiden kanssa.
  • Vapauta hydraulipaine ja kiinnitä sylinteri ennen huolto- tai korjaustoimenpiteitä.
  • Käytä pahvinpalaa tai sopivaa työkalua hydraulivuotojen havaitsemiseen, älä käytä käsiäsi tai kehoasi.
  • Käytä asianmukaisia ​​nostolaitteita ja -tekniikoita käsitellessäsi raskaita hydraulisylintereitä.
  • Tarkasta säännöllisesti sylinteri kulumisen, vaurioiden tai vuotojen varalta ja vaihda tiivisteet ja komponentit tarvittaessa.
  • Varmista hydraulijärjestelmän asianmukainen maadoitus sähkövaaran välttämiseksi.
  • Noudata valmistajan sylinterille ilmoittamaa enimmäiskuormitusta.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa työskennellessäni yleiskäyttöisten hydraulisylintereiden kanssa?

A.

  • Varmista hydraulijärjestelmien ja sylinterin toiminnan asianmukainen ymmärtäminen ja koulutus, ennen kuin työskentelet niiden kanssa.
  • Vapauta hydraulipaine ja kiinnitä sylinteri ennen huolto- tai korjaustoimenpiteitä.
  • Käytä pahvinpalaa tai sopivaa työkalua hydraulivuotojen havaitsemiseen, älä käytä käsiäsi tai kehoasi.
  • Käytä asianmukaisia ​​nostolaitteita ja -tekniikoita käsitellessäsi raskaita hydraulisylintereitä.
  • Tarkasta säännöllisesti sylinteri kulumisen, vaurioiden tai vuotojen varalta ja vaihda tiivisteet ja komponentit tarvittaessa.
  • Varmista hydraulijärjestelmän asianmukainen maadoitus sähkövaaran välttämiseksi.
  • Noudata valmistajan sylinterille ilmoittamaa enimmäiskuormitusta.

K. Mitä erilaisia ​​hydraulisylintereitä on?

A.

  • Yksitoimiset hydraulisylinterit
  • Hitsatut hydraulisylinterit
  • Ontot männän hydraulisylinterit
  • Kaksitoimiset hydraulisylinterit
  • Teleskooppiset hydraulisylinterit
  • Differentiaaliset hydraulisylinterit
  • Raidetangon hydraulisylinterit

K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa tämä yleiskäyttöinen hydraulisylinteri?

A.

  • Ennen puhdistusta poista paine ja irrota yleiskäyttöinen hydraulisylinteri turvallisuuden vuoksi.
  • Pyyhi lika ja roskat pois sylinterin ulkopuolelta puhtaalla, kuivalla liinalla.
  • Tarkasta sylinteri kulumisen, vuotojen tai vaurioiden varalta ja vaihda vialliset osat tarvittaessa.
  • Voitele sylinterin liikkuvat osat suositellulla hydrauliöljyllä tai -rasvalla.
  • Tarkista säännöllisesti hydraulinesteen taso ja laatu ja vaihda se, jos se on likaantunut.
  • Säilytä sylinteriä puhtaassa, kuivassa paikassa suojattuna äärimmäisiltä lämpötiloilta ja syövyttäviltä aineilta.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa oikea Enerpac RC10010 hydraulisylinteri sovellukseeni?

A.

  • Kuormituskyky
  • Aivojen pituus
  • Käyttöpaine
  • rakentaminen
  • Turvaominaisuudet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92
ENERPAC RC-151 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 15 tonnia, 1 tuuman iskunpituus | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.3.14 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€1,037.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus
€9,416.60 / yksikkö