ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5

ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosteräs

Varastossa
Tuote: AC2XLC Malli: RC-1014Ristiviite: 2NWH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,639.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1.56 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.5 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko5/16"-18 UN
Base Advance Portiin0.75 "
Koko10 sävyinen.
Romahtanut korkeus17.75 "
Kauluslangan pituus1.06 "
Kaulalangan koko2 1/4"-14 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.69 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen2.24 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus31.75 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys11.2 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys31.31 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.55 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.38 "
Dia ulkopuolella.2.25 "
Mäntä Dia.1.5 "
Männän sisäkierteen koko1 "-8
Männän kierteen pituus0.75 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.38 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.25 "
Tahti14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC1014 hydraulisylinteri soveltuu raskaiden laitteiden ja koneiden nostamiseen, vetämiseen, työntämiseen, taivutukseen ja pitämiseen huolto- ja korjaustöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vankka laakerijärjestelmä, jossa on komposiittikulutusnauhat, jotka tarjoavat erinomaisen sivukuormituksen kestävyyden ja minimoivat sylinterin kulumisen, mikä takaa sujuvan ja luotettavan toiminnan.
  • Enerpac RC1014 hydraulisylinteri on suunniteltu polyeteenitiivisteillä, jotka tarjoavat poikkeuksellisen kestävyyden, vähäisen kulumisen ja pienemmän vuotoriskin, mikä takaa sylinterin pitkän käyttöiän.
  • Siinä on kaulus- ja männänkierteet sekä pohjan kiinnitysreiät, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja saumattoman integroinnin erilaisiin sovelluksiin.
  • Tämä Enerpac RC1014 hydraulisylinteri on varustettu vahvistetulla pysäytysrenkaalla, se kestää raskaita kuormia ja ankaria käyttöolosuhteita varmistaen luotettavan suorituskyvyn ja kestävyyden.
  • Siinä on esijännitetty Trio Hybrid -jousijärjestelmä, joka mahdollistaa nopeamman vetäytymisen ja parantaa merkittävästi yleistä tehokkuutta ja tuottavuutta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac A12 Smooth Satula: Tässä satulassa on tasainen ja sileä pinta, joka tarjoaa vakaan alustan raskaiden kuormien nostamiseen ja sijoittamiseen varmistaen oikean painon jakautumisen ja vakauden.
  • Enerpac REP10 Clevis Eye Plunger: Se helpottaa hydraulisylinterin ja käytettävän kuorman tai laitteen välistä yhteyttä. Sen toisessa päässä on haarukkasilmukka, joka toimii luotettavana kiinnityspisteenä sylinterin liittämiseksi useisiin kuorman kiinnikkeisiin tai nostolaitteisiin. Tämä rakenne varmistaa turvallisen ja vakaan yhteyden sylinterin ja halutun kuorman välillä, mikä mahdollistaa tehokkaan toiminnan hydraulijärjestelmässä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä huoltotoimenpiteitä suositellaan Enerpac RC1014 -hydrauliikkasylinterille?

A.

  • Tarkasta määräajoin, ettei männässä, tiivisteissä ja muissa osissa ole vuotoja, vaurioita tai epänormaalia kulumista.
  • Puhdista sylinteri säännöllisesti lian, roskien ja epäpuhtauksien poistamiseksi.
  • Voitele liikkuvat osat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Tarkasta liitännät ja liittimet, että ne ovat kireät ja ettei niissä ole vaurioita tai kulumia.

K. Mikä on tämän hydraulisylinterin käyttöpaine?

V. Sen suurin käyttöpaine on 10000 psi.

K. Onko Enerpac RC1014 hydraulisylinteri kannettava?

V. Kyllä, se tarjoaa siirrettävyyden valinnaisella CHM6-kantokahvalla, ja se voidaan vaihtaa vaivattomasti, mikä mahdollistaa hydraulisylinterin kätevän kuljetuksen eri paikoista toiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-151 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 15 tonnia, 1 tuuman iskunpituus | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.3.14 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€1,037.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosteräs
€1,639.92 / yksikkö