APPROVED VENDOR Kyynärpää, 45 astetta, musta


Suodattaa
TyyliMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta (ei alv)
A
1MMX2
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F2"--€83.74
A
1 MMW 8
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1"--€31.46
A
1MMX1
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1.5 "--€58.83
B
1 MNP3
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F2"--€64.22
B
1MNN5
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "--€9.00
A
1 MMW 7
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "--€21.64
B
1 MNP6
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F4"--€429.53
B
1 MNP1
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F1.25 "--€33.29
B
1MNN7
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "--€0.67
B
1 MNP5
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F3"--€239.39
B
1 MNP4
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F2.5 "---
Tarjouspyyntö
A
1 MMW 4
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "--€22.56
A
1 MMW 6
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "--€18.59
B
1 MNP2
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F1.5 "--€41.24
A
1 MMW 9
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1.25 "--€26.04
B
1MNN9
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F1"--€23.99
A
1 MMW 3
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1 / 8 "--€20.86
C
1LBV8
Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi-20 - 550 astetta F€48.76
C
5P471
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1"150 psi-20 - 366 astetta F€10.07
C
5P467
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1 / 4 "150 psi-20 - 366 astetta F€6.27
C
1LBV9
Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F2"300 psi-20 - 550 astetta F€72.88
C
1LBV5
Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€19.91
C
5P474
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F2"150 psi-20 - 366 astetta F€30.54
C
5P469
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1 / 2 "150 psi-20 - 366 astetta F€5.07
C
2WU25
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F3"150 psi-20 - 366 astetta F€78.09
D
5P466
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1 / 8 "150 psi-20 - 366 astetta F€5.97
C
1LBV6
Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1"300 psi-20 - 550 astetta F€24.52
C
1LBW2
Musta tempervalurauta300FNPT1000 psi @ 150 astetta F3"300 psi-20 - 550 astetta F€193.31
C
1LBV2
Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€16.22
C
1LBV7
Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi-20 - 550 astetta F€39.60
C
5P472
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1.25 "150 psi-20 - 366 astetta F€14.24
E
2WU24
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F2.5 "150 psi-20 - 366 astetta F€56.16
C
5P468
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F3 / 8 "150 psi-20 - 366 astetta F€6.41
C
5P470
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F3 / 4 "150 psi-20 - 366 astetta F€5.07
C
5P473
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1.5 "150 psi-20 - 366 astetta F€20.38
C
2WU26
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F4"150 psi-20 - 366 astetta F€148.38
C
1LBV4
Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi-20 - 550 astetta F€18.14
C
1LBV3
Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi-20 - 550 astetta F€16.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?