Putkikahvat

Suodattaa

CALDWELL -

Putkikahva

TyyliMalliKokoMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AC-3450 lbValurauta10 "5"€902.04
AS-3450 lbTeräs10 "5"€902.04
AC-4600 lbValurauta14 "8"€912.28
AS-4600 lbTeräs14 "8"€912.28
AS-61000 lbTeräs17 "11 "€1,013.46
AC-61000 lbValurauta17 "11 "€1,013.46
AC-81400 lbValurauta22 "13 "€1,179.74
AS-81400 lbTeräs22 "13 "€1,155.41
AS-102000 lbTeräs27 "15 "€1,556.66
AC-102000 lbValurauta27 "15 "€1,556.66
AS-122500 lbTeräs32 "18 "€2,398.84
AC-122500 lbValurauta32 "18 "€2,451.05
AC-143500 lbValurauta38 "22 "€4,348.67
AS-143500 lbTeräs38 "22 "€4,348.67
VESTIL -

Heavy Duty Pipe Grabs

TyyliMalliKokonaiskorkeusKokoClevis LeveyskokonaisleveysPaksuusLeveysPipe OD:lleKorkeusHinta (ei alv)
APG-S-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€556.90
BPG-S-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "- 7"24.63 "€678.66
CPG-S-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "- 9"29.75 "€745.79
DPG-S-04525.13 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "- 4"18.75 "€518.15
EPG-S-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "- 11"36.19 "€1,224.05
AME INTERNATIONAL -

Tartuntaputket

TyyliMalliHinta (ei alv)
A94065€5,967.82
Tarjouspyyntö
A94070€5,967.82
Tarjouspyyntö
VESTIL -

PG-C-sarjan raskaaseen käyttöön tarkoitetut putkikahvat

TyyliMalliKokonaiskorkeusKokoClevis LeveyskokonaisleveysPaksuusLeveysPipe OD:lleKorkeusHinta (ei alv)
APG-C-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€556.81
BPG-C-04513.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "- 4"18.75 "€518.24
CPG-C-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "- 7"24.63 "€678.57
DPG-C-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "- 9"29.75 "€745.77
EPG-C-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "- 11"36.19 "€1,224.13

Putkikahvat

Putkikourat on suunniteltu nostamaan ja siirtämään raskasta teräs- ja valurautaputkea nopeasti ja helposti. Käytetään nosturin koukun kiinnikkeeseen ja niissä on poikkivarret, jotka pitävät putkea tukevasti paikallaan estääkseen heidät

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?