MILLER-SMITH EQUIPMENT Heavy Duty -säädin


Suodattaa
Rungon halkaisija: 3.25 " , Rungon materiaali: Messinki , Kalvon materiaali: Ruostumaton teräs , Kokonaispituus: 6" , Tasot: Yksi , Tyyppi: Single Stage
TyyliMalliTulomittariCGA-liitäntäCGA-liitäntäMaks. TulopaineLiitäntäSylinterikaasuToimituspaineen alueKaasupalveluHinta (ei alv)
A
40-50-510
400 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BLP-kaasu50 psiNestemäinen propaani€539.78
B
40-15-300S
4000 psi3009 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€677.43
C
40-275-580
4000 psi5805 / 8-18 RH Sisäinen3500 psi5/8 "-18 RH sisäinenTyppi275 psiTyppi€536.80
D
40-175-540
4000 psi5409 / 16-18 suhteellinen kosteus3500 psi9/16 "-18 RH BHappi175 psiHappi€524.79
E
40-175-540S
4000 psi5409 / 16-18 suhteellinen kosteus3500 psi9/16 "-18 RH BHappi175 psiHappi€634.70
F
40-15-300
4000 psi3009 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€588.37
G
40-15-510
4000 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€528.60
B
40-15-510S
4000 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€615.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?