ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538

ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AA8KTT Malli: RC756Ristiviite: 18Y538

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,193.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä4.5 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.63 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko5/8 "-11 UNC
Base Advance Portiin1.19 "
Koko75 sävyinen.
Romahtanut korkeus11.25 "
Kauluslangan pituus1.75 "
Kaulalangan koko5 3/4"-12 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä4.5 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen15.9 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus17.38 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys79.5 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys97.41 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.2.81 "
Dia ulkopuolella.5.75 "
Mäntä Dia.3.75 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija2.8 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.11 "
Tahti6.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.94
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC 756 yleiskäyttöistä hydraulisylinteriä käytetään nostamaan raskaita koneita tai laitteita, tukemaan rakenneosia rakennus- tai huoltoprojektien aikana tai antamaan hallittua voimaa puristus- tai taivutustehtävissä.

Ominaisuudet:

  • Tämä yksikkö sisältää vahvistetun pysäytysrenkaan, joka parantaa sivukuormituksen kestävyyttä ja kestävyyttä.
  • Siinä on esijännitetty trio-hybridijousijärjestelmä, joka mahdollistaa nopeamman vetäytymisen.
  • Tässä sylinterissä on männänpyyhin, joka vähentää likaantumista ja pidentää sylinterin käyttöikää.
  • Siinä on kaulus ja männän kierteet jalustan kiinnitysreiät parantavat vakautta ja helppoja kiinnitysvaihtoehtoja.
  • Tämä laite sisältää CR400-liittimen, kauluksen, pölysuojuksen ja kierresuojan käyttömukavuuden ja suojan parantamiseksi.
  • Siinä on korkealaatuiset polyeteenitiivisteet kestäviin ratkaisuihin, joilla on alhaiset kulumisominaisuudet, mikä takaa pitkän käyttöiän.
  • Tässä sylinterissä on teräsrakenne, jossa on paistettu emaliviimeistely rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten hydraulisylinterit ovat parempia kuin pneumaattiset sylinterit?

A. Hydraulisylinterit käyttävät hydraulinestettä lineaarisen liikkeen luomiseen, mikä tekee niistä tehokkaampia ja tehokkaampia kuin pneumaattiset sylinterit.

K. Kuinka valitsen käyttötarkoitukseeni oikean hydraulisylinterin?

A.

  • Määritä tehtävääsi varten tarvittava voima ja kuormituskyky ja valitse sopivalla nimelliskapasiteetilla varustettu hydraulisylinteri.
  • Harkitse vaadittua iskunpituutta ja valitse sylinteri, joka täyttää sovelluksesi erityisvaatimukset.
  • Valitse sylinteri, jonka maksimipaineluokitus ylittää tarpeesi.
  • Arvioi käytettävissä oleva tila ja asennusvaihtoehdot valitaksesi sylinterin, jolla on yhteensopiva asennustyyli.
  • Arvioi haluttu sylinterin liikenopeus ja valitse sylinteri, jolla on sopivat nopeusominaisuudet.
  • Ota huomioon ympäristöolosuhteet, kuten lämpötila, syövyttävät aineet ja kosteus, ja valitse sylinteri sopivilla tiivisteillä, pinnoitteilla tai materiaaleilla.

K. Mitä eroja on yksi- ja kaksitoimisilla hydraulisylintereillä?

A. Yksitoiminen hydraulisylinteri kohdistaa voiman vain männän toiselle puolelle. Mäntä työntyy yleensä ulos pumpun hydraulisesta paineesta ja vetäytyy sitten sisään kuorman tai sisäänrakennetun jousen avulla. Kaksitoiminen hydraulisylinteri puolestaan ​​sisältää kaksi porttia voiman kohdistamiseksi kahteen suuntaan sekä männän laajentamiseksi että sisäänvetämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92
ENERPAC RC-151 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 15 tonnia, 1 tuuman iskunpituus | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.3.14 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€1,037.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus
€6,193.08 / yksikkö