ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3

ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC2XLA Malli: RC-1006Ristiviite: 2NWH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,387.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä5.5 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys1"
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko3/4"-10 UN
Base Advance Portiin1.63 "
Koko100 sävyinen.
Romahtanut korkeus14.06 "
Kauluslangan pituus1.75 "
Kaulalangan koko6 7/8"-12 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä5.13 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen20.63 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus20.69 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys103.1 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys136.67 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.2.8 "
Dia ulkopuolella.7"
Mäntä Dia.4.13 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija2.8 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.11 "
Tahti6.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.97
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri on hydraulinen tunkki, jota käytetään rakennus-, valmistus- ja teollisuuden kunnossapitosovelluksissa raskaiden kuormien nostamiseen, työntämiseen, vetämiseen ja kohdistamiseen tarkasti ja tarkasti. Se edustaa uusinta iteraatiota tunnetuista Enerpac RC-sarjan yksitoimisista hydraulisylintereistä, joissa on edistyksellisiä ominaisuuksia, jotka lisäävät kestävyyttä, monipuolisuutta ja tuottavuutta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on esijännitetty jousi, joka mahdollistaa männän nopean vetäytymisen ja parantaa tuottavuutta.
  • Tässä hydraulisylinterissä on holkkilaakerijärjestelmä, komposiittikulutusnauhat ja karkaistu pysäytysrengas, joka vastustaa sivukuormitusta ja minimoi vauriot/korjaukset.
  • Siinä on mäntäpyyhin, korkealaatuiset polyeteenitiivisteet ja kestävä ulkopinta pidentää käyttöikää.
  • Tässä hydraulisylinterissä on laakerijärjestelmä, jossa on yhdistelmäkulutusnauhat optimaalista sivukuormitusta varten.
  • Se on integroitu vahvistetulla pysäytysrenkaalla parantamaan kestävyyttä ja sivukuormituksen kestävyyttä.
  • Tässä yleiskäyttöisessä hydraulisylinterissä on esijännitetty Trio Hybrid -jousijärjestelmä nopeampaa vetäytymistä varten.
  • Siinä on polyeteenitiivisteet, jotka takaavat alhaisen kulumisen ja pitkän käyttöiän.
  • Tässä yksikössä on lisäksi paistettu emaliviimeistely lisäämään korroosionkestävyyttä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac CATS100 kallistettava satula: Tämä kallistettava satula pidentää merkin RC1006-sylinterin käyttöikää estämällä liiallisten sivukuormien aiheuttamat vauriot. Satula varmistaa paremman kosketuksen kuormaan, erityisesti pystysuoraan sijoitetuissa tai pidennetyissä sylintereissä. Se voidaan kiinnittää turvallisesti sylinteriin, mikä tarjoaa turvallisuuden ja mukavuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa valittaessa hydraulisylinteriä?

A.

  • Ota huomioon hydraulisylinterin suurin käyttöpaine ja varmista, että se vastaa järjestelmävaatimuksia.
  • Varmista, että sylinterin kantavuus vastaa odotettua kuormitusta tai ylittää sen ylikuormituksen ja mahdollisen vian välttämiseksi.
  • Varmista, että sylinterin nopeus ja iskunpituus sopivat käyttötarkoitukseen liiallisen rasituksen tai riittämättömän suorituskyvyn estämiseksi.
  • Tarkista asianmukaiset sertifikaatit ja alan standardien noudattaminen varmistaaksesi, että sylinteri täyttää turvallisuusvaatimukset.
  • Arvioi valmistajan laatu ja maine varmistaaksesi hydraulisylinterin luotettavuuden ja kestävyyden.
  • Varmista, että noudatetaan asianmukaisia ​​asennus- ja huoltotoimenpiteitä, mukaan lukien säännölliset tarkastukset ja suositeltujen käyttöparametrien noudattaminen.

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän hydraulisylinterin?

A.

  • Tarkasta sylinteri säännöllisesti vuotojen, vaurioiden tai liiallisen kulumisen varalta. Ratkaise kaikki ongelmat viipymättä.
  • Varmista ennen puhdistusta, että vapautat hydraulipaineen ja irrota sylinteri virtalähteestä turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Puhdista sylinterin ulkopinta pehmeällä liinalla tai harjalla lian, roskien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Vältä kovien kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa sylinterin pintaa.
  • Tarkista tanko ja tiivisteet vaurioiden tai kulumisen varalta. Vaihda kuluneet tiivisteet tarvittaessa nestevuotojen estämiseksi.
  • Tarkasta hydraulineste likaantumisen tai hajoamisen varalta. Jos neste näyttää likaiselta tai siinä on liikaa kosteutta tai ilmakuplia, se on ehkä tyhjennettävä ja vaihdettava.
  • Tarkista ja puhdista säännöllisesti sylinterin kiinnityskohdat, liitännät ja hydrauliletkut. Kiristä löysät liittimet vuotojen estämiseksi.
  • Voitele sylinterin liikkuvat osat, kuten varsi ja mäntä, sopivalla hydraulivoiteluaineella. Noudata valmistajan suosituksia voitelun tyypistä ja tiheydestä.
  • Testaa sylinterin toiminta puhdistuksen ja huollon jälkeen varmistaaksesi, että se toimii oikein. Tarkista sujuvat liikkeet, oikea kohdistus ja vuotojen puuttuminen.
  • Pidä huoltopäiväkirjaa, jotta voit seurata puhdistus-, tarkastus- ja huoltotoimia, mukaan lukien päivämäärät ja kaikki asiaankuuluvat havainnot tai korjaukset.

K. Kuinka asentaa tämä Enerpac RC-1006 hydraulisylinteri?

A.

  • Aseta hydraulisylinteri haluttuun paikkaan ja kiinnitä asennuskannattimet tukevasti sopivilla pulteilla tai kiinnikkeillä.
  • Kohdista hydrauliliitännät ja käytä sopivaa kierretiivistettä. Kiristä liitännät varovasti suositeltujen vääntömomenttien mukaisesti.
  • Liitä hydrauliletkut sylinterin tulo- ja ulostuloportteihin varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja turvallisen kiinnityksen.
  • Lisää hydraulinestettä järjestelmään ja tyhjennä mahdollisesti jäänyt ilma valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Testaa sylinterin toiminta tarkastamalla tasainen liike, oikea kohdistus ja vuotojen puuttuminen.
  • Suorita kaikkien liitäntöjen, liitosten ja asennuskiinnikkeiden lopputarkastus varmistaaksesi eheyden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92
ENERPAC RC-151 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 15 tonnia, 1 tuuman iskunpituus | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.3.14 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€1,037.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti
€6,387.19 / yksikkö