Korkeapainehydrauliset sylinterit
Mitä ovat korkeapaineiset hydraulisylinterit?
Korkeapaineisia hydraulisylintereitä käytetään, kun järjestelmässä tarvitaan voimakasta työntö- tai vetovoimaa. ThesSylinterit ovat pohjimmiltaan lineaarisia toimilaitteita, jotka tuottavat voimaa. Hydraulisylintereillä voidaan nostaa sänkyäs & winches, käytä puristimia ja työnnä / tue / paina raskaita kuormia. Niitä käytetään valmistuksessa, prosessien käsittelyssä, kierrätyksessä ja maatalouskoneissa sekä teollisuudessa (kuten kaivosteollisuudessa), joissa sähkö- tai ilmatyökalut voivat aiheuttaa kipinöitä. Yksitoimimekanismilla varustetut hydraulisylinterit voivat liikkua vain yhteen suuntaan, kun taas kaksitoimimekanismilla varustetut sylinterit voivat liikkua mitä tahansa liiketasoa (sekä pysty- että vaakasuuntaista) pitkin. Korkeapaineisissa hydraulisylintereissä on putki, jossa on viimeistelty sisäosat ja kovakromipinnoitetut männänvarret pistesyöpymien ja naarmujen välttämiseksi. These sylintereissä on tiivisteet ja pyyhkimet, jotka on kiinnitetty päähän caps elimilleinating contaminants ja preventvuotoa.
Korkeapaineiset hydraulisylinterit ovat ideal hydraulinesteiden jatkuvaan nostamiseen, pitämiseen, työntämiseen, vetämiseen ja taivutukseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman these sylinterit rintaliiveiständs pitää Enerpac, ESCO, OTC ja Westward. ThesHydrauliikkasylintereissä on alumiini/teräs/nikkelipinnoitettu teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden ja haitallisen UV-säteilyn. BRP-sarjan vetohydrauliikkasylinterit tarjoavat plunger puhallussuoja, joka vastustaa ylivenymistä ja on varustettu plunger pyyhin lian vähentämiseksiina. ThesSylintereissä on CR400-liittimet ja pöly caps Turvallisuuden lisäämiseksi niitä voidaan käyttää jopa 700 baarin paineissa ja niissä on a maximum kantavuus 300 tonnia.