ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4

ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC2XLB Malli: RC-1012Ristiviite: 2NWH4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,682.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1.56 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.5 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko5/16"-18 UN
Base Advance Portiin0.75 "
Koko10 sävyinen.
Romahtanut korkeus15.75 "
Kauluslangan pituus1.06 "
Kaulalangan koko2 1/4"-14 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.69 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen2.24 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus27.75 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys11.2 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys26.84 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.55 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.38 "
Dia ulkopuolella.2.25 "
Mäntä Dia.1.5 "
Männän sisäkierteen koko1 "-8
Männän kierteen pituus0.75 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.38 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.25 "
Tahti12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.01
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC-1012 hydraulisylinteri on ihanteellinen nosto- ja työntötehtäviin. Sitä käytetään kaivosteollisuudessa, rakentamisessa, infrastruktuurissa ja muissa sovelluksissa, joissa tarkka liike ja merkittävä voima ovat ratkaisevan tärkeitä. Se kestää raskaita kuormia ja kestää haastavia ympäristöjä vankan rakenteensa ansiosta.

Ominaisuudet:

  • Se on varustettu standardinmukaisella sertifioidulla nostosilmukalla, joka varmistaa turvallisen ja varman käsittelyn asennuksen tai kuljetuksen aikana.
  • Tämä laite on suunniteltu monipuoliseksi ja sopivaksi käytettäväksi kaikissa asennoissa, mikä tarjoaa joustavuutta erilaisiin sovelluksiin.
  • Siinä on paistettu emaliviimeistely, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja varmistaa pitkän kestävyyden.
  • Tässä hydraulisylinterissä on lisäksi esijännitetty Trio Hybrid -jousijärjestelmä, joka mahdollistaa nopeamman vetäytymisen ja paremman suorituskyvyn.
  • Se on varustettu laakerijärjestelmällä, joka sisältää komposiittikulumisnauhan, joka varmistaa sivukuormituksen kestävyyden ja parantaa kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä.
  • Tämä hydraulisylinteri sisältää männänpyyhkijän, joka vähentää likaantumista, suojaa sisäosia ja pidentää sylinterin käyttöikää.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac RB10 Asennuslohko: Tuotemerkin RB10-asennuslohko tarjoaa tukevan ja luotettavan asennusratkaisun tälle sylinterille, mikä mahdollistaa turvallisen kiinnityksen ja optimaalisen suorituskyvyn raskaassa hydraulisessa nostotoiminnassa.
  • Enerpac A102G sylinterin satula uritettu: Sen uritettu rakenne tarjoaa turvallisen ja vakaan lepopaikan tälle sylinterille, mikä varmistaa luotettavan suorituskyvyn erilaisissa raskaissa nostosovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä erilaisia ​​hydraulisylintereitä on?

A.

  • Yksitoimiset hydraulisylinterit
  • Kaksitoimiset hydraulisylinterit
  • Teleskooppiset hydraulisylinterit
  • Raidetangon hydraulisylinterit
  • Hitsatut hydraulisylinterit
  • Differentiaaliset hydraulisylinterit
  • Ontot männän hydraulisylinterit

K. Mitä kytkintä näissä hydraulisylintereissä käytetään?

V. Tämä sylinteri käyttää CR-400-liitintä turvallisen ja nopean liitännän aikaansaamiseksi.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä Enerpac RC1012 hydraulisylinteriä?

A.

  • Asenna ja kiinnitä sylinteri oikein vuotojen tai äkillisten paineen vapautumisen estämiseksi.
  • Noudata sylinterin suurinta nimelliskapasiteettia ylikuormituksen ja mahdollisten laitevikojen välttämiseksi.
  • Tarkasta säännöllisesti sylinteri vaurioiden, kulumisen tai vuotojen varalta ja suorita tarvittavat korjaukset tai vaihdot.
  • Käytä suositeltua hydraulinestettä ja säilytä oikea nestetaso.
  • Älä koskaan työskentele riippuvan kuorman alla, varmista asianmukainen lukitus ja tuki onnettomuuksien välttämiseksi.
  • Säilytä turvallinen etäisyys liikkuviin osiin ja puristuskohtiin sylinterin käytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92
ENERPAC RC-151 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 15 tonnia, 1 tuuman iskunpituus | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.3.14 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€1,037.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti
€1,682.77 / yksikkö