Suora linjan toimintapihdit käytä männän liikettä sen akselia pitkin pitämään esineitä turvallisesti. Nämä puristimet voidaan lukita joko ulos- ja sisään vedettyyn asentoon tai vain ulos vedettyyn asentoon. Ne sopivat ihanteellisesti työkappaleiden pitämiseen pystysuoraa pintaa vasten testaus-, kiinnitys-, CNC-työstö- ja muoviruiskupuristussovelluksissa. Destaco 6015 -sarja puristimilla on kompakti rakenne käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ne voidaan lukita sekä ulosvedettyyn että sisään vedettyyn asentoon käytettäväksi sekä veto- että työntökiinnittiminä. Destaco 6015-R suoraviivainen puristin on valmistettu teräksestä rakenteen lujuuden ja säännöllisen kulumisen estämiseksi kovasta käytöstä. Siinä on pyöreä mäntä, jossa on keisarilliset sisäkierteet keisarillisten kierrekarojen nopeaa kiinnitystä varten. Tämä puristin on varustettu T-kahvalla, joka putoaa asennustason alapuolelle ja lukitsee puristimen sisäänvedettyyn asentoon. Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja estää tahattoman avaamisen käytön aikana. Tässä puristimessa on laipallinen pohja, joka voidaan asentaa tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen. Raptor Supplies tarjoaa tämän manuaalisen puristimen vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; metrinen kierremäntä metristen karakokoonpanojen sovittamiseksi. Toimitamme myös samanlaisen puristimen ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käytettäväksi sovelluksissa, jotka eivät vaadi toissijaista lukitusta.
Käyttö:
Destaco 6015-R suoraviivainen puristin on ihanteellinen työntö-/vetokiinnityssovelluksiin, kuten kiristys-, tarkastus- ja kokoonpanooperaatioihin ilmailu-, auto-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 6015-R suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Siinä on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen.
- Tämä puristin on varustettu pyöreällä männällä, jossa on 1/4-20 kierteet ja 0.7 tuuman liike.
- Sen männän korkeus on 0.5 tuumaa ja kohdistavan voiman (työntövoiman) ja käytettyjen voiman (veto) suhde on 35:1.
- Tässä puristimessa on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää sen tahattoman avautumisen käytön aikana.
- Siinä on ergonominen T-kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tämä kahva putoaa asennustason alapuolelle lukitakseen puristimen sisään vedettyyn asentoon.
- Sen maksimikantavuus on 560 lb.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205203: Nämä kuusiokantaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat voidaan asentaa Destaco 6015-R -puristimeen työkappaleiden turvallisen pitämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 6015-R suoraviivainen puristin täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardit varmistaakseen käyttäjän turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 6015-R suoraviivainen puristin kiinnitetään tukevasti tasaiseen työkappaleeseen/pintaan käyttämällä kierrereikiä sen laipallisessa pohjassa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 6015-R -puristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa tämän manuaalisen puristimen versioina, joissa on M6 (metrinen) kierremäntä (6015-MR) metristen kierrekarakokoonpanojen asentamiseen. Toimitamme myös vastaavan puristimen ilman Toggle Lock Plus -mekanismia (6015) sovelluksiin, jotka eivät vaadi toissijaista lukitusta.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suorakulmaisia puristimia käytetään manuaalisesti vipujen tai kahvien avulla, joilla puristimet työnnetään työkappaleita vasten ja pidetään tiukasti kiinni.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destacon ominaisuudet Toggle Lock Plus -ominaisuus monissa manuaalisissa kiinnittimissä toimii toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristin pysyy keskimmäisen kytkinlukon tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai tärisevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle.
K. Ovatko Destaco -puristimet korroosionkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräskiristimet ovat sinkittyjä kestämään ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista ja kestämään ruostetta. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Tarjoaako Destaco manuaalisia puristimia kahvan väreissä muissa kuin punaisissa?
V. Kyllä, Destaco voi toimittaa manuaalisia puristimia, joissa on eriväriset kahvat asiakkaan vaatimusten mukaan. Destaco tarjoaa pyynnöstä myös erikoiskahvat ilman Destacon logoa.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.