Destaco 6015 suoraviivaista puristinta käytetään auto-, ilmailu-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kiristysvoiman kohdistamiseen sivuttain ylhäältä (työkappaleen kiinnittämiseksi rajoitettuun tilaan). Tämä suoraviivainen puristin on integroitu vipukahvaan, joka kytkee männän painamaan työkappaletta vasten ja pitämään sen paikallaan hitsauksen, testauksen, kiinnityksen, muovin ruiskupuristuksen, kiristyslaitteiden, CNC-työstön, autonosien kokoonpanon ja pintojen tai kevyen puristustyöstön aikana. teollisista laitteista. Ulostettuun asentoon lukitsemisen lisäksi tämä suoraviivainen puristin mahdollistaa myös kahvan pyörimisen ja putoamisen asennustason alapuolelle, jotta se voidaan lukita sisään vedettyyn asentoon. Destaco 6015 suoraviivainen puristin on varustettu helposti käytettävällä työntö-/vetokahvalla, joka siirtää mäntää sisään ja ulos akselinsa suuntaisesti. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on matala profiili ja kompakti rakenne, joka voidaan asentaa tiloihin, joissa on rajoitetusti, ja siinä on ergonominen kahva, joka on suunniteltu erityisesti vähentämään käsien väsymistä työskentelyn aikana. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotta puristimet voidaan kiinnittää nopeasti ja turvallisesti työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Destaco 6015 suoraviivainen puristin on valmistettu teräksestä, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 560 lb:n kuorman.
Käyttö:
Destaco 6015 suoraviivaista puristinta käytetään ilmailu-, auto-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa hitsaukseen, testaukseen, muovien ruiskupuristukseen, kiinnitykseen, kiristyslaitteisiin, CNC-koneistukseen, autojen osien kokoonpanoon ja teollisuuslaitteiden pinoamiseen tai kevyeen puristustyöstöyn.
Ominaisuudet:
- Destaco 6015 suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
- Tämä suoraviivainen puristin kestää jopa 560 lb:n kuormituksen.
- Destaco 6015 suoraviivainen toiminta voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon.
- Se on yksi pienimmistä suoraviivaisista puristimista, joissa on laipallinen pohja. Sitä käytetään laajasti työkappaleiden ja kiinnittimien pitämiseen testaus- ja kokoonpanosovelluksissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205203: Näissä kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierrerungot, jotka helpottavat suoraviivaisen Destaco 6015 -puristimen nopeaa ja helppoa asennusta tasaisille pinnoille / työpenkeille. Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua pois.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 6015 suoraviivainen puristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen laadun.
Asennus:
- Destaco 6015 suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Tarjoaako merkki suoraviivaisia kiinnittimiä muissa versioissa?
A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa-, kapealaippa-, suora- tai kiinteäpohjaisen asennustyylinä asennuksen helpottamiseksi. Näitä puristimia on saatavana vaihtelevalla pitokapasiteetilla osoittamaan suurinta ulkoista voimaa, jonka lukitussa asennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti ilman pysyvää muotoaan. Suoraviivaisissa kiinnittimissä on myös keisarilliset tai metriset männänkierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet mäntien ulotetussa asennossa kulkeman matkan perusteella.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.