Suora linjan toimintapihdit ovat ihanteellisia esineiden pitämiseen turvallisesti liikuttamalla mäntää sen akselia pitkin käyttämällä työntö-/veto- tai suoraviivaista vaihtokiinnitystoimintoa. Nämä puristimet voidaan lukita joko ulos- ja sisään vedettyyn asentoon tai vain ulos vedettyyn asentoon. Ne on suunniteltu pitämään työkappaleita pystysuoraa pintaa vasten testauksen, kiinnityksen, CNC-työstön ja muovin ruiskuvalusovellusten aikana. Destaco 6015 -sarja puristimet ovat pienimmät Destacon kiinteäpohjaisista suoraviivaisista puristimista. Näillä puristimilla on kompakti rakenne käytettäväksi ahtaissa tiloissa ja vaikeapääsyisillä alueilla, ja niillä on suuri pitokapasiteetti verrattuna niiden kokoon. Ne voidaan lukita keskelle sekä ulosvedetyssä että sisäänvedetyssä tilassa käytettäväksi sekä veto- että työntökiinnittiminä. Destaco 6015-SS suoraviivaisessa puristimessa on pyöreä mäntä, jossa on keisarilliset sisäkierteet imperial-kierrekarojen nopeaa kiinnitystä varten. Tämä puristin on varustettu T-kahvalla, joka putoaa asennustason alapuolelle ja lukitsee puristimen sisäänvedettyyn asentoon. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä korroosionkestävyyden ja hankaavien ympäristöjen aiheuttaman kulumisen estämiseksi. Tässä puristimessa on laipallinen pohja, joka voidaan asentaa tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen. Raptor Supplies tarjoaa tämän manuaalisen puristimen versioina, joissa on teräsrakenne rakenteen lujuuden vuoksi; metrinen kierremäntä metristen karakokoonpanojen sovittamiseksi. Toimitamme myös samanlaisen puristimen Toggle Lock Plus -mekanismilla, joka toimii toissijaisena lukituksena ja estää puristimen tahattoman avautumisen käytön aikana.
Käyttö:
Destaco 6015-SS suoraviivaista puristinta käytetään raskaiden työntö-/vetopuristussovelluksissa, kuten kiristys-, tarkastus-, hitsaus-, kokoonpano- ja testausoperaatioissa ilmailu-, auto-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 6015-SS suoraviivaisessa puristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota hankaavissa ympäristöissä.
- Siinä on laipallinen pohjakiinnitys, joka voidaan asentaa tasaiselle pinnalle / työkappaleeseen.
- Tämä puristin on varustettu pyöreällä männällä, jossa on 1/4-20 UNC-kierteet ja 0.7 tuuman liike.
- Sen männän korkeus on 0.5 tuumaa ja kohdistavan voiman (työntövoiman) ja käytettyjen voiman (veto) suhde on 35:1.
- Tämä puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon käyttäjän mukavuuden vuoksi.
- Siinä on ergonominen T-kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tämä kahva putoaa asennustason alapuolelle lukitakseen puristimen sisäänvedettyyn asentoon.
- Sen maksimikantavuus on 630 lb.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 202943: Nämä kuusiokantaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat on asennettu Destaco 6015-SS -puristimeen työkappaleiden pitämistä varten.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 6015-SS suoraviivainen puristin on suunniteltu noudattamaan ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardeja käyttäjän turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 6015-SS suoraviivainen puristin kiinnitetään tukevasti tasaiseen työkappaleeseen/pintaan käyttämällä puristimen pohjassa olevia kierrereikiä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 6015-SS -puristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa tämän manuaalisen puristimen versioina, joissa on M6 (metrinen) kierremäntä (6015-MSS) metristen kierrekarakokoonpanojen asentamiseen. Toimitamme myös vastaavan puristimen, jossa on teräsrakenne (6015), jonka maksimikantavuus on 560 lb rakenteen lujuuden ja kestävyyden vuoksi.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suorakulmaisia puristimia käytetään manuaalisesti vipujen tai kahvien avulla, joilla puristimet työnnetään työkappaleita vasten ja pidetään tiukasti kiinni.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destaco sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden monissa manuaalisissa kiinnittimissä, jotka toimivat toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristimet pysyvät keskimmäisessä lukitustilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai tärisevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle. Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 6015-R suoraviivainen puristin, jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus ja teräsrakenne.
K. Ovatko Destaco -puristimet korroosionkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräskiristimet ovat sinkittyjä kestämään ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista ja kestämään ruostetta. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja myös osoittavat, milloin hänen pitäisi tarttua siihen.
K. Myydäänkö Destacossa manuaalisia kiristimiä muissa kahvan väreissä kuin punainen?
A. Kyllä, Destaco voi toimittaa käsipuristimia monenlaisissa värillisissä kahvoissa asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Destaco tarjoaa pyynnöstä myös erikoiskahvat ilman Destaco -logoa.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.