Destaco 6015-M suoraviivainen puristin on suunniteltu työkappaleiden pitämiseen pystysuoraa pintaa vasten metallin työstö- ja valmistuslaitoksissa. Tämä puristin sopii erinomaisesti kiristyslaitteisiin, tarkastus- ja kokoonpanosovelluksiin. Tässä hiiliteräspuristimessa on koneistettu valettu pohja ja sinkitty pinta, joka kestää kulutusta / vaurioita ankarissa teollisuusolosuhteissa. Destacon suorakulmaisen kytkinpuristimen kompakti muotoilu tekee siitä käyttökelpoisen ahtaissa tiloissa ja vaikeasti tavoitettavissa olevissa paikoissa samalla kun se pitää maksimissaan 560 lb: n kiinnityksen.Kiinnikkeeseen kiinnittämiseksi anna kahvan päästä asennustason alle varmistaaksesi turvallisen lukituksen sisäänvedetyssä asennossa . Destaco 6015-M suoraviivaisessa puristimessa on eristetty, muovinen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä. Siinä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kierteitetty runko, joka mahdollistaa reiän kautta helpon ja turvallisen kiinnityksen. Puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estääkseen liukumisen käytön aikana.
Käyttö:
- Destaco 6015-M suoraviivainen puristin on suunniteltu kiristyslaitteisiin, kiinnikkeiden tarkastamiseen ja kokoonpanosovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 6015-M suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne, koneistettu valettu pohja ja sinkitty pinta, joka takaa kestävyyden ankarissa teollisuusolosuhteissa syntyviltä vaurioilta / kulumiselta.
- Sen kahva lukittuu sisään vedettyyn asentoon estääkseen työkappaleen liikkumisen.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on muovikahva, joka estää käsien liukumisen puolivälissä.
- Kompaktin rakenteensa ansiosta sitä voidaan käyttää ahtaissa tiloissa ja vaikeasti tavoitettavissa olevissa tiloissa, ja sen maksimikapasiteetti on 560 lb.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on kierteinen runko, joka mahdollistaa reiän kautta helpon ja turvallisen kiinnityksen.
- Tämän kytkinpuristimen mukana toimitetaan laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Käyttäjä voi myös valita laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, ruostumaton teräs ja Toggle Lock Plus -mallit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205203-M kuusiokantainen kara on saatavana rikkoutuneiden / kuluneiden Destaco 6015-M -kiinnityspuristimien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 6015-M suoraviivainen puristin on valmistettu standardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 6015-M-suorakiinnityspuristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämän suoraviivaisen puristuskiinnikkeen voi laipan pohjan vuoksi irrottaa helposti irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
A. Kyllä, tämän hiiliteräskiristimen lisäksi Destaco tarjoaa myös erilaisia vastaavia ruostumattomasta teräksestä ja Toggle Lock Plus -yhteensopivia kiinnikkeitä (Destaco 6015-SS puristin & Destaco 6015-R puristin).
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin sekä erilaisiin kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
A. Toisin kuin suoraviivaiset pneumaattiset puristimet, Destacon käsikäyttöisissä puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 6015-M -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovikahvalla. Näissä puristimissa on yksisuuntainen lukituskahva (sisäänvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi helposti kiinnittää ja lukita puristimen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitteistoa kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.