VESTIL VHSR-4 pystysuora arkkiteline, 46-7/8 tuumaa leveys x 41-3/4 tuuman korkeus | AC9EFM 3FY90

VESTIL VHSR-4 pystysuora arkkiteline, 46-7/8 tuumaa leveys x 41-3/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC9EFM Malli: VHSR-4Ristiviite: 3FY90

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,308.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora arkkihylly
Lahden kapasiteetti1500 lbs.
Lahden syvyys40.12 "
Lahden leveys47.38 "
Kapasiteetti hyllyä kohti1500 lbs.
Värisininen
rakentaminenHitsattu teräs
Syvyys36 "
Lahtien välinen etäisyys6 7 / 8 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus41.75 "
MateriaaliTeräs
Laajojen lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus41.75 "
kokonaisleveys47.38 "
Leveys46.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLahden leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL VHSR-8 Muuttuvan korkeuden arkkiteline, 36 tuumaa x 96 tuumaa x 60 tuumaa | AG8BRK VHSR-896 "60 "96 "€1,139.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHSR-4 pystysuora arkkiteline, 46-7/8 tuumaa leveys x 41-3/4 tuumaa korkeus
€1,308.89 / yksikkö