APPROVED VENDOR Nänni, 3/4 tuumaa, terästä


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Sisäläpimitta: 3 / 4 " , Materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Max. Paine: 250 psi , Ulkoläpimitta: 1.05 " , Putken koko: 3 / 4 " , Aikataulu: 80 , Saumaton/hitsattu: Saumaton , Temp. Alue: -60 - 450 astetta F , Lankatyyppi: NPT , Seinämän paksuus: 3 / 16 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
4 TNY6
5"€36.02
A
4TNZ6
6"€33.39
A
4TPA6
8"€37.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?