Destaco 6015-MSS suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleen pitämiseksi paikallaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin soveltuu erilaisiin raskaisiin työntö- / vetokiinnitystehtäviin, kuten kiristyslaitteisiin, kalusteiden tarkastamiseen ja hitsaamiseen sekä kokoonpanoon ja testaukseen. Destacon suoraviivaisen puristimen kahvaa voidaan myös helposti säätää, jolloin se voi pyöriä ja putoaa asennustason alapuolelle, jolloin se lukittuu sisäänvedettyyn asentoon. Siinä on hiiliteräsrakenne ja sinkitty pinta, joka kestää hyvin kulutusta ja kovaa teollista väärinkäyttöä. Destacon suoraviivaisen puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estääkseen liukumisen käytön aikana. Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkään. Destaco -suorakiinnittimessä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille. Sovelluksissa, joissa puristin pitää työkappaletta tiukasti kiinni / tarttuu voimakkaassa tärinäympäristössä, 6015 Series Saatavana on myös Toggle Lock Plus -yhteensopivia kiinnikkeitä.
Käyttö:
- Destaco 6015-MSS suoraviivainen puristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten kiristyslaitteisiin, kalusteiden tarkastamiseen ja kokoonpanoon.
Ominaisuudet:
- Destaco 6015-MSS-suorakiinnityspuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka takaa kestävyyden ankarilta teollisuusolosuhteilta aiheutuvilta vaurioilta / kulumiselta.
- Puristimen kahvaa voidaan säätää, jolloin se voi pyöriä ja pudota kiinnitystason alapuolelle, jolloin se lukittuu sisäänvedettyyn asentoon.
- Tässä puristimessa on kompakti rakenne, joka takaa helpon käytön ahtaissa tiloissa ja kestää raskaita kuormia (jopa 560 lb).
- Destacon suoraviivaisen puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estääkseen liukumisen käytön aikana.
- Sen kahvassa on muovinen kahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
- Destaco -suorakiinnittimessä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Käyttäjät voivat myös valita monenlaisista suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, ruostumaton teräs ja Toggle Lock Plus -mallit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 202916-M kuusiokantaista teräksistä karaa käytetään rikkoutuneen / kuluneen karan korvaamiseen Destaco 6015-MSS-suorakiinnityspuristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 6015-MSS suoraviivainen puristin on valmistettu kansainvälisten teollisuusstandardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 6015-MSS suoraviivaisella puristimella on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä suoraviivainen puristin voidaan helposti irrottaa laipoitetun pohjansa ansiosta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V: Kyllä, tämän ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiinnittimen lisäksi Destaco tarjoaa myös erilaisia samanlaisia puristinvaihtoehtoja, kuten Toggle Lock Plus -kannattimia (Destaco 6015-R puristin & Destaco 6015-MR -kiinnike) yhtä hyvin.
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin ja muihin kokoonpano- ja testaustoimiin.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 603 -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovikahvalla. Näissä puristimissa on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä valmistetut puristimet kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.