Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 6015-sarjan suoraviivainen toiminta Clamps


Suodattaa
TyyliMalliPlunger Kierteen kokoVaihda Lock PlusPitokykymateriaaliAsennusalustaPlunger KorkeusPlungerHinta (ei alv)
A
6015-SS
1 / 4-20Ei560 paunaa.Ruostumaton teräsFlange0.5 "Pyöristää€ 154.24
B
6015-R
1 / 4-20Kyllä560 paunaa.TeräsFlange0.5 "Pyöristää€ 103.35
C
6015
1 / 4-20Ei560 paunaa.TeräsFlange0.5 "Pyöristää€ 70.36
D
6015-M
M6Ei560 paunaa.TeräsFlange0.5 "Pyöristää€ 71.27
E
6015-MR
M6Kyllä560 paunaa.TeräsFlange0.5 "Pyöristää€ 118.98
F
6015-MSS
M6Ei560 paunaa.Ruostumaton teräsFlange0.5 "Pyöristää€ 142.58

6015-sarjan suoraviivainen toiminta Clamps

Destaco 6015-sarjan suora clamps on suunniteltu sovelluksiin, jotka vaativat toistuvia liikkeitä ja clamp avaaminen / sulkeminen. He ovat ideal metallin- ja puuntyöstöön. Theseclamps on hiiliteräksinen runko musta oksidiviimeistely ja karkaistu plungers kestävyyden vuoksi. Theseclamps on matalaprofiilinen ja kompakti muotoilu ja niissä on clampvoima sivulta eikä ylhäältä työkappaleiden kiinnittämiseksi sovelluksissa, joissa space on rajoitettu. Niissä on vipukahva, joka kytkeytyy plunger, joka painaa työkappaletta pitääkseen sen paikallaan. Ergonominen kahva on kallistettu eteenpäin riittävän otteen takaamiseksi. Niissä on kahva, joka tarjoaa 139 asteen avautumiskulmanrees. Destaco 6015-sarjan suora toiminta clamps-ominaisuus f:ssä olevien reikien läpilanged alusta, jonka avulla laite voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Ne voidaan lukita kahteen asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää niitä joko työntö- tai vetonalamps. Tietyt yksiköt on varustettu Toggle Lock Plus -ominaisuudella varmistaakseen, että keskilukitus säilyy ja clamps on suojattu tahatonta avaamista vastaan. These vaihda clamps on karkaistusta teräksestä valmistetut saranatapit ja holkit sekä kestävä rakenne. Destaco 6015-sarjan suora clamps lukittuu keskelle sekä ulosvedetyssä että sisään vedetyssä asennossa, kun taas lukitusvipu varmistaa clamp vain ulosvedetyssä asennossa.

käytät

Destaco 6015-sarjan suora toiminta clamps ovat ideal silläsembly, tarkastus- ja hitsauslaitteet sekä kiristystoimenpiteet kulutustavaroissa, erospace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.

Ominaisuudet

  • Destaco 6015-sarjan suora toiminta clamps on matalaprofiilinen, jotta kahva putoaa asennustason alapuolelle ja lukittuu sisään vedettyyn asentoon.
  • These yksiköissä on aflanged-pohja, jossa on kierrereiät asennusta varten.
  • Ne on varustettu karkaistulla plungers ja teräksiset kääntötapit ja holkit pidentävät käyttöikää ja kestävyyttä.
  • These suoraviivainen toiminta clamps voidaan lukita kahteen asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää niitä joko työntö- tai vetonalamps.
  • Destaco Toggle Lock Plus -versiot ovat myös saatavilla (mallit, jotka päättyvät -R). Tämä ominaisuus lisää turvallisuutta varmistamalla, että keskilukitus säilyy ja clamp pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan.
  • Destaco 6015-sarjan suora toiminta clamps ovat saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina -SS-malleina.
  • Ne ovat saatavilla sekä metrisenä että imperial variantteja.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 205203 & 205203-M: These kuusiokantainen kara assemBliesissä on kierretangot, joita käytetään kiinnitykseen Destaco 6015-sarjan suora toiminta clamps kiinnittää materiaalia työpintoihin. Karat voidaan säätää sopimaan eri paksuisille materiaaleillenesses
  • Tietyt mallit, kuten 6015-SS ja 6015-MSS, toimitetaan kuusiokantaisella karallasemblies (202943 & 202916-M, respectiiviisti) varten maximum pitovoima.
  • These kara assembliesiä voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen clamps.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 6015 suoran linjan toiminta clamps noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä tehokkaan toiminnan.lamps.

Asennus

  • These Destaco 6015 suoran linjan toiminta clamps on aflanged pohja kierrerei'illä, jotka mahdollistavat nopean ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille/työkappaleille ruuvimeisselillä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka säädät kytkintä clamp?

jälkeen clampvoimaa voidaan säätää looskaramutterin kiristäminen / kiristäminen (toimitetaan laitteen mukana suojaamaan hankauksen, vääntymisen tai taipumisen aiheuttamilta vaurioilta).

Ovatko these suoraviivainen toiminta clamponko mukana karamutteri?

Valitut mallit (6015-SS & 6015-MSS) mukana tulee karamutteri maximum pitovoima turvallisuuden ja kestävyyden takaamiseksi.

Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?

Pitokyky tai pitovoima kuvaa clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasembly lines tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Miten Destaco manuaali clamps työskentelee kiinnityssovellusten kanssa ja hyödyttää niitä?

Destaco suoraviivainen toimintaohje clamps pitää osan tukevasti kiinnikkeessä turvallisella ja ergonomisella tavalla. These nopea toiminta clamps parantaa tuottavuutta ja kiertoaikoja.

Mitä clamppaine tarkoittaa?

Suoran toiminnan pitovoima clamp on tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon ennen starhakemuksen tekeminen. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen samalla kun clamping. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei ole myös ideal.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?