Destaco 6015-MR suoraviivainen puristin on pienin Destacon kiinteäpohjaisista suoraviivaisista puristimista. Tämä suoraviivainen puristin on matalaprofiilinen ja kompakti, ja se käyttää sivulta puristusvoimaa työkappaleiden kiinnittämiseen sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Se on ihanteellinen sovelluksiin, kuten metallin- ja puuntyöstöön, jotka vaativat toistuvia liikkeitä ja puristimien avaamista/sulkemista. Se on varustettu vipukahvalla, joka kytkeytyy mäntään, joka painaa työkappaletta pitääkseen sen paikallaan. Ergonominen kahva on kallistettu eteenpäin, jotta siitä saa riittävän otteen. Siinä on kahva, joka tarjoaa 139 asteen avautumiskulman. Destaco 6015-MR suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrunko, jossa on musta oksidiviimeistely ja karkaistut männät kestävyyden takaamiseksi. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on laipallisen pohjan reikiä, joiden avulla yksikkö voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Se voidaan lukita kahteen asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää niitä joko työntö- tai vetokiinnittiminä. Tämä suoraviivainen puristin on integroitu karkaistun teräksen kääntötapeihin ja holkkeihin, ja siinä on vankka rakenne kestävyyden takaamiseksi. Se sisältää Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy ja puristimet on suojattu tahattomalta avaamiselta. Destaco 6015-MR suoratoimipuristin lukittuu keskeltä sekä ulosvedetyssä että sisään vedetyssä asennossa, kun taas lukitusvipu kiinnittää puristimen vain ulosvedetyssä asennossa.
Käyttö:
Destaco 6015-MR suoralinjainen puristin on ihanteellinen asennus-, tarkastus- ja hitsauskiinnittimiin sekä kiristykseen kulutustavara-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 6015-MR suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne ja kompakti rakenne, joka takaa rakenteen jäykkyyden ja 560 lb:n pitokapasiteetin.
- Se on varustettu karkaistuilla männillä ja teräksillä kääntötapeilla ja holkeilla pidentää käyttöikää ja kestävyyttä.
- Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita kahteen asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää niitä joko työntö- tai vetokiinnittiminä.
- Destaco 6015-MR suoratoimipuristimessa on Toggle Lock Plus -vapautusvipu, joka tarjoaa lisäturvaa varmistamalla, että keskilukitus säilyy ja puristin pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan.
- Se on matalaprofiilinen, ja siinä on suora T-kahva, jotta kahva putoaa asennustason alapuolelle ja lukittuu sisään vedettyyn asentoon.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennusta varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205203-M: Näissä kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierretangot, joita käytetään Destaco 6015-MR suoraviivaisen puristimen kiinnittämiseen materiaalin kiinnittämiseksi työpintoihin. Karat voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille. Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen puristimien käyttöiän pidentämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 6015-MR suoraviivainen puristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 6015-MR suoratoimipuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka mahdollistavat nopean ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille/työkappaleille ruuvimeisselillä.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka suoraviivainen toimintakytkin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Kuinka säädät kytkinpuristinta?
A. Puristamisen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä/kiristämällä karamutteria (toimitetaan laitteen mukana suojaamaan hankauksen, vääntymisen tai taipumisen aiheuttamilta vaurioilta).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Miten Destacon manuaaliset puristimet toimivat kiinnityssovelluksissa ja hyödyttävät niitä?
A. Destacon suoraviivaiset manuaaliset puristimet pitävät osan tukevasti kiinni telineessä turvallisesti ja ergonomisesti. Nämä nopeasti vaikuttavat puristimet parantavat tuottavuutta ja syklien aikoja.
K. Mitä puristuspaine tarkoittaa?
V. Suoraviivaisen puristimen pitovoima on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon ennen levityksen aloittamista. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen kiinnityksen aikana. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei myöskään ole ihanteellinen.